- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- コ型連結金具のおすすめ人気ランキング
コ型連結金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「コ型連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字鉄板」、「連結金具」、「コ型クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール(クロームメッキ)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
エスコ品番
EA951EA-275A
厚さ(mm)
2mm
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
152
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
19
穴数
8
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型U
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
フリーピッチの穴があいたコの字型の金具です。M5のタップ穴もあいています。
材質
鉄
板厚(mm)
3
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上
鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)
60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品
取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付
トラスコ品番
320-3565
材質
スチール(ユニクロ)
適合レール
10Mレール
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
エスコ品番
EA951EA-278A
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
19
穴数
8
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)
12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
寸法D(mm)
19
板厚(mm)
4.3
穴径(Φmm)
4.3(ビス)
材質
スチール
板厚(mm)
2
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング連結用
材質
SUS304
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理
鋼/クロメート
適合本体
AMアジャスターボルト
エスコ品番
EA951EA-277A
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
19
穴数
7
1個
¥550
税込¥605
翌々日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
備考
皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
エスコ品番
EA951EA-274A
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
27
寸法W(mm)
19
穴数
6
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番
EA951EA-276A
穴径(Φmm)
6.2
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
19
穴数
6
1個
¥505
税込¥556
当日出荷