- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- レインウェア・ヤッケ
- ゴアのおすすめ人気ランキング
ゴアのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新494件の「ゴア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴアテックス」、「ゴアテックスレインウェア」、「ゴアテック」などの商品も取り扱っております。
ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。
荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。
クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。
高い耐薬品性を有しています。
金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。
フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
色
白
耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。
なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。
また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。
100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。
材質
延伸PTFE(PTFE100%)(フッ素樹脂)
使用温度範囲(℃)
-240~315
係数
【ガスケット】2.5
締付圧力(N/mm2)
【最小設計】19.6
耐圧性(MPa)
真空~20.6
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)
30000以上
セット内容
上下
質量(g)
740 (Lサイズ基準)
混率(%)
表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。
靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。
優れた耐滑性を備えています。
取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。
アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。
材質/仕上
先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム
耐圧迫性荷重(kN)
15
(株)前垣との共同開発によるゴアテックスフルジップレインパンツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。サイドのジッパーが全開に開くので靴を履いたまま着脱が可能です。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。
材質
フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
使用温度範囲(℃)
-100~260
特性
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
GORE-TEX 高耐水性・高透湿性 撥水加工
用途ゴアテックス採用の軽量レインウエア
材質
PE(ポリエステル)
耐水圧(mm)
35000
グリーン購入法
適合
透湿性(g/m2・24hr以上)
10800
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとして
色
ブラック
機能
防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性
種別
パンツ
素材
ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)
股下(cm)
76
仕様
アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット
透湿度(g/m2)
10800/24hr以上
耐水圧(mmH2O)
35000以上
ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。
左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。
パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。
シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。
洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー
耐水圧(mmH2O)
30000以上
仕様
防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系
セット内容
上下セット
質量(g)
約700/Lサイズ
混率(%)
【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
GORE-TEXシリーズに、屈曲性に優れ動きやすいローカットシューレースタイプが登場。
適合
取り替え式インナーソール:別売り中敷1273A007・1273A008
形状
ローカット
材質(アッパー)
人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維
足幅
3E相当
安全規格
JSAA規格A種認定品
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務
色
ブラック
材質(先芯)
ワイド樹脂
足幅
3E
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
材質(ソール)
ラバー2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス)
機能
防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性
JIS規格
JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすいスポーティテイストスリッポン
ブランドネーム
履き口サイド部分ブランドロゴプリント
ヒールストラップ
履き口プルストラップ
踵部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
ポリエステル、合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約300(26.0)
材質(先芯)
樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により足をドライな状態に保ちます。
材質
マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)、ソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ
形状
ハイカット
色
ブラック
足幅
3E
丈(cm)
約11
甲被タイプ
スリッポンタイプ
ヒール(cm)
約5
履口回り(cm)
約25
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。
色
ブラック
機能
透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒
種別
コート
素材
ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
材質(ボタン)
金属
仕様
アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント
材質(ファスナー)
樹脂、金属(引手)
透湿度(g/m2)
14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)
35000以上
材質
フッ素樹脂(PTFE)
特性
耐薬品性、耐熱性
作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。
質量(kg)
0.75
軽量でやわらかく、長時間でも快適に使用できるガーデンニング用ブーツです。新配合ラバー素材の為、やわらかく、しなやかさが最大の特徴で、しゃがんだ時に屈曲する部分が足に当たったり、作業の妨げになりません。従来のラバー素材よりも暑さ寒さに強く、屈曲性にも優れているので、老化や劣化がしにくい丈夫な素材です。一般的なラバーブーツよりも軽量化しており、脱ぎ履きの負担を軽減した持ち運びにも便利なブーツです。レディースサイズ専用の靴型なので、靴のシルエットにもこだわったファッション性の高いブーツであり、また中敷きには安心の抗菌防臭加工をしています。ガーデニングや雨天時はもちろん、キャンプやフェスなどにもお勧めです。
用途ガーデニング・雨天時・キャンプ・フェス等用サイドゴアブーツ。
形状
ハイカット
機能
軽量・屈曲性
材質(甲)
合成ゴム
材質(底部)
ゴム
材質(先芯)
なし
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
ブーツ
高い耐水圧基準を誇るゴアテックスワークスーツのパンツのみ。カラーはダークグレーとなります。作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(パンツのみ、雨合羽パンツのみ)。
質量(kg)
0.25
悪天候でも快適な歩行を実現します。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により足をドライな状態に保ちます。
形状
ハイカット
色
グレー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質
マテリアル:合成繊維(起毛)/エアリーソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ
足幅
3E
丈(cm)
約11
ヒール(cm)
約5
履口回り(cm)
約25
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。