ゴニオステージのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
69件の「ゴニオステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「XYステージ」、「回転ステージ」、「傾斜 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 49 移動ガイド アリ溝 精度 (回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 耐荷重(N) 29.4 質量(kg) 0.22 種類 回転ステージ 移動量(°) ±20 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 40
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 移動ガイド アリ溝 精度 (回転中心)Φ0.1 材質/処理 (テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 40 テーブル幅(mm) 40 耐荷重(N) 29.4 移動ガイド アリ溝 材質/処理 (テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜2方向
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.5 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 196 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 60 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。ハンドルは分離式になっています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 30 テーブル幅(mm) 30 耐荷重(N) 19.6 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.1 精度 (回転中心)Φ0.1 目量 バーニヤ読み5分 材質/処理 (テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 39.2 送り方式 精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 1.4 目量 バーニヤ読み6分 材質/処理 (テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜2方向
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転中心を有する長作動、高耐荷重の1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なるTS-611と組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが出来ます。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサ、各種実験治具などの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 120 耐荷重(N) 98 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 1 精度 (回転中心)Φ0.1 目量 バーニヤ読み5分 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向 回転中心 ステージ上面より/77mm 移動量(°) ±20 移動量 (ツマミ1回転)約49'
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷

傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 移動方向 傾斜2方向、回転1方向 質量(kg) 0.8 種類 傾斜回転ステージ 耐荷重(N) 29.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動量(°) 傾斜±3・回転±3 テーブル幅(mm) 90 テーブル長さ(mm) 90 移動量 (ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 125 テーブル幅(mm) 125 耐荷重(N) 49 送り方式 手動ねじ式 質量(kg) 1 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜2方向 移動量(°) ±2 移動量 (ツマミ1回転)約0°15'
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 30 テーブル幅(mm) 30 耐荷重(N) 19.6 送り方式 手動ねじ式 質量(kg) 0.03 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜2方向 移動量(°) ±2 移動量 (ツマミ1回転)約1°25'
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

2軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 49 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.2 目量 バーニヤ読み5分 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜2方向 回転中心 ステージ上面より/60mm 移動量(°) 上軸±15・下軸±10 移動量 (ツマミ1回転)上軸 約1°19'25"・下軸 約1°1'22"
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷

ツクモ工学傾斜ステージ
αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類 傾斜ステージ 送り方式 送りねじ
1個
18,700 税込20,570
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 60 テーブル幅(mm) 60 耐荷重(N) 49 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.2 精度 (回転中心)Φ0.1 目量 バーニヤ読み5分 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1軸の傾斜ステージです。回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類 傾斜ステージ テーブル長さ(mm) 90 テーブル幅(mm) 90 耐荷重(N) 78.4 送り方式 ウォームギヤ 移動ガイド アリ溝 質量(kg) 0.7 精度 (回転中心)Φ0.1 目量 バーニヤ読み5分 材質/処理 (テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 傾斜1方向
1個
94,980 税込104,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SFC(エス・エフ・シー)傾斜ステージXYθ
マイクロスタンド、HC-500のXYステージ。ステージサイズΦ100mm。移動量XY共に50mm。傾斜±6°。Θ360°。
関連資料 寸法図
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷

ニューストロング販売カクダス君(微調整付)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。 Vブロックとしてもお使いいただけます。 側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。 研磨作業に。 エンドミル加工に。 少量小物加工に。 直角度(mm) ±0.005 アングル(°) 0~60
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスローラガイドを使用したステッピングモータ駆動の自動ゴニオステージです。 耐摩耗性に優れたクロスローラガイドを採用した高剛性のゴニオステージです。 テーブル面から回転中心の高さを75mm/100mm/130mmをご用意しており、用途に合わせてご選定いただけます。
仕様 (MIXスピード)6°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無 材質 (ステージ)アルミ 種類 傾斜ステージ 表面処理 (ステージ)黒アルマイト 耐荷重(N) 24.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 送り方式 ウォームとウォームホイール 移動ガイド クロスローラ 位置決め精度(°) ±0.004 テーブル幅(mm) 60 テーブル長さ(mm) 60 原点センサ
1個
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類 回転ステージ 耐荷重(N) 39.2 送り方式 送りねじ 移動ガイド アリ溝 材質(本体) アルミ合金製 最小読取値(°) (目盛)1 表面処理(本体) 梨地処理アルマイト 移動量(°) 180屈折・360回転・旋回自在
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)