- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- ゴニオメーターのおすすめ人気ランキング
ゴニオメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「ゴニオメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック角度計」、「関節角度計」、「東大式ゴニオメーター」などの商品も取り扱っております。
用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質
本体:プラスチック、留め具:金属
寸法(mm)
45×205、最長計測値:350
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
材質
ポリ塩化ビニール
寸法(mm)
49×215
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00010
松吉医科器械コード
23-6895-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
5度ごとの溝でカチッと静止し、片手でも容易に正確な計測ができます。スムーズな計測で患者様の負担を軽減できます。目盛り部分は5度間隔のすっきりとしたデザインで見やすいです。
材質
アルミニウム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00293000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(cm)
20.5×8.1×0.1
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
付属品
収納ケース
材質
プラスチック
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます最長計測値320mm。
角度測定の目盛には水平起点と垂直起点を併記しています。
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(cm)
17.2×3.5×0.1
1本
¥910
税込¥1,001
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)