- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- ゴミ収集のおすすめ人気ランキング
ゴミ収集のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新282件の「ゴミ収集」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミ収集袋」、「ゴミ収集 箱」、「ゴミ箱 集合住宅」などの商品も取り扱っております。
ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
鉄(樹脂塗装)
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様
組立式、車上渡し
種類
集積保管庫
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類
ゴミ集積保管庫
色
シルバー
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)
12(アンカーボルト用)
・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。
容量(L)
約370(45Lゴミ袋7~8個分)
材質
フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約5.3
組立寸法(mm)
幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
静電気障害や火花放電による災害を防止します。
袋の素材に導電性繊維を複合したナイロン織物を使用しています。
コロナ放電により生地帯電量を低下させ、静電気障害や火花放電による災害を防止します。
用途精密電子工場や化学薬品工場等のゴミ収集に。
種類
ダストカー用袋
最大積載量(kg)
30
色(袋)
ブルー
商品タイプ
袋のみ
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
種別
組立式
付属品
アンカーボルト
色
シルバー
フタの種類
回転式上扉
材質(本体)
ステンレス
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1160
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)
約5.3
色
ライトグレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
72
材質(フタ)
PP
外寸法・幅(mm)
920
外寸法・高さ(mm)
710
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
355
有効内寸法・高さ(mm)
675
有効内寸法・幅(mm)
770
簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途集積・運搬用
種類
ダストカー
材質
フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン
色(袋)
青
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様
名札付き
材質
本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ
折りたたみ式
標準色
ライトグリーン
フタの種類
かぶせ式
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)
650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様
ノンクロム、鉛フリー仕様。メッシュタイプ
トラスコ品番
228-0256
形状
角形
材質/仕上
スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
25
色
シルバー
高さ(mm)
900
種類
集積保管庫
奥行(mm)
700
間口(mm)
1100
線径(Φmm)
3.2
均等荷重(kg)
30
網サイズ(mm)
(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)
(中扉)800×440
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。サビに強いオールステンレス製です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質
ステンレス
高い機能性・操作性のパンチング仕様。
取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。
脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。
ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)
450
質量(kg)
36
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×605×960
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
1台
¥84,980
税込¥93,478
11日以内出荷
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)
330
質量(kg)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×605×960
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
取手式
商品タイプ
本体+フタ
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
軽量で折りたためて設置も簡単なゴミ枠。
材質
ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
色
グリーン