ゴミ取りマットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「ゴミ取りマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペタペタシート」、「足 汚れ マット」、「粘着床マット」などの商品も取り扱っております。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係 厚さ(mm) 2 材質 ポリエチレン 厚さ(μm) 45 伸び(%) 横200、縦250 積層枚数(シート) 30 引張強度(MPa) 縦>20、横>12
1シート(30枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープな葉先でゴミや泥を取り除き、設置した床にゴミを落とさない樹脂マットです。弾性効果が持続します。
用途設置提案 学校、ビル、複合施設、店舗等の出入口部。 材質 EVA(エチレン酢酸ビニル) 仕様 防炎認可番号 E.O.790548
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタンゲルの力で手袋やローラーのほこりを転写・吸着する粘着シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。可塑剤を使用していません。
用途静電気を嫌う場所での手袋やローラーのほこり転写、すべり止めシートに 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 3 硬度 アスカーC30 表面抵抗値(Ω) 108 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質 フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸 幅(mm) 600 厚さ(mm) 1.6
1セット(30シート×10枚)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 厚さ(mm) 6 材質 ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。 仕様 裏地無し
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット 材質 エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA) 厚さ(mm) 13 防炎性能試験番号 EO.960504
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。 汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。 通し番号で残り枚数が分かります。 マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート) PE(ポリエチレン)フィルム
1セット(30枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ 耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm) 約32 ブルー・グリーンの混色 種別 玄関マット 材質(ブラシ部) 再生PET100% 材質(フレーム) スチール
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm) 20 材質 硬メッキ鉄線、PET 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用 厚さ(mm) 3.6 透明 仕様 強粘着タイプ その他 別売りのフレームとセットでご使用下さい。 材質 ポリエチレンフィルム 引張強度 170(kg/cm2) 伸び(%) 250 粘着力(g/25mm) 250
1シート(60枚)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。防炎性能登録番号EO.790117
用途装飾を目的とするところ(ショーウインド、店内装飾、展示装飾)、使用頻度の小さい床(室内装飾、会議室、更衣室など)、使用頻度の大きい床(レストラン、喫茶店などの店内床面、玄関、ホテルロビー、遊技場) 明るめのグリーン 縁の幅(mm) 20 種別 各種マット ベース厚さ(mm) 約2 パイル長(mm) 約7 材質(パイル) ナイロン 材質(バッキング) ポリ塩化ビニル(PVC)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。 長さ(mm) 900 幅(mm) 600 厚さ(μm) 70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm) 表面抵抗率(Ω) 表面:3×1013。粘着面:3.5×109 基材 PE 積層枚数(シート) 40枚/マット ボールタック 2(30度) 粘着力(N/25mm) 1.47(JIS Z0237) 漏洩抵抗値 100~300MΩ。安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定) 背面剥離力(N/25mm) 2.00 剥離帯電性(V) 20以下。(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定) 静電圧減衰速度(秒) 粘着面:0.03。表面:0.2
1箱(5枚×40層)
66,980 税込73,678
6日以内出荷

汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。 フレームがなくても使用可能です。 30枚1シートを段ボール梱包しているため保管時や輸送時のヨレを軽減しました。
用途靴底の塵、埃の除去 材質 フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm) 1.6 粘着剤 水性アクリル乳酸
1枚(30枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など ブルー トラスコ品番 374-5562 寸法(mm) 500×900×5 質量(kg) 約2.4
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷

特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。 幅(mm) 600 厚さ(mm) 0.05 材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(μm) 50
1箱(10セット)
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。 抗菌剤入
材質 SBRゴム グリーン 厚さ(mm) 5
1枚
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。 材質 表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。
用途泥落とし用マット 材質 EVA 厚さ(mm) 12
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)