- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- ゴミ捨て台車のおすすめ人気ランキング
ゴミ捨て台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新109件の「ゴミ捨て台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カート ゴミ出し」、「バケット台車」、「台車 ゴミ 出し」などの商品も取り扱っております。
金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ
金網
金網高さ(mm)
500
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質
樹脂
キャスター
固定車×2個、自在車×2個
天板形状
一枚
ブレーキ/ストッパー
あり
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定両袖
材質
ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)
1215
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
765
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。
ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。
さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。
スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。
頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍
材質
スチール、ポリプロピレン、TPR
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
TPR
積載荷重(kg)
60
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×630×370
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)
400×620×915
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車
網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い)
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質
スチール
キャスター
自在キャスター2個 固定キャスター2個
ブレーキ/ストッパー
あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様
組立式。金網付タイプ
材質
金網:スチール。、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
重たい荷物を運ぶのに便利なかご付キャリーカート。かごは取り外しが可能!さらに折りたためてコンパクトに。
楽々運べるのでお買い物が楽しくなるキャスター付きカート。大きな車輪でデコボコ道もへっちゃら!
用途買い物、ゴミ出し、重たい荷物運びに
付属品
本体、かご
質量(kg)
約6(かご含む)
材質(本体)
(本体)スチール、粉体塗装、(車輪)ポリプロピレン、EVA、(かご)ポリプロピレン
耐荷重(kg)
(本体)30、(かご)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(本体)約46.5×52×85、(かご)約31×44×34
内寸(cm)
(本体かご)約幅35×奥行48×深さ18~22
収納時寸法(cm)
(本体)約46.5×52×39、(かご)約31×44×6.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
種類
ダストカー
材質
フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン
色(袋)
青
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。
用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ
質量(kg)
7.6
耐荷重(kg)
台車時:100、ハンドキャリー時:70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質
スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)
1230
質量(kg)
72
線径(Φmm)
6.2
表面処理
亜鉛鍍金
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
95
フォーククリアランス(L)(mm)
約600
フォーククリアランス(W)(mm)
約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式
半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×960×750
容積(m3)
約0.78
外寸法・高さ(mm)
900
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)
1040
有効内寸法・間口(mm)
960
有効内寸法・高さ(mm)
750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定両袖
材質
ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
グレーゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
廃品回収やポリタンク、ガーデニング用品など、
重い荷物やかさばる物を運ぶときに重宝する折りたたみ可能な台車です。
バスケット型だから荷物が落ちにくく、かさばる荷物も運びやすいです。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
PVC
荷台寸法(幅)(mm)
395
ハンドル高さ(mm)
880
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
595
材質(荷台)
スチール
1台
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様
クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質
スチール、キャスター:ゴム
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)
100
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様
組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)
トラスコ品番
465-5168
材質
荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
214
組立時間
1人20分
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別
固定片袖
材質
ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)
スチール
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
1台
¥77,980
税込¥85,778
20日以内出荷