ゴミ除去フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
143件の「ゴミ除去フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管口 フィルター」、「水ゴミ取り」、「塩ビ管フィルター」などの商品も取り扱っております。
材質 黄銅、ステンレス 網目 線径0.43mm、16メッシュ 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ PP-1105 材質 PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm) 0.7 通気性 120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm) (掛架台)三角形170 構成 三角掛架台、円筒ストレーナー
1個
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min) 340 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)布フィルタ
適合機種 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 種別 布フィルタ 適合本体型式 VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様 ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa) 1 接続口径(Φmm) 25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類 動力式噴霧器パーツ 材質(本体) PC 内径(Φmm) 25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合 AKY385
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状 Y形 流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類 ストレーナー 最高温度(℃) 220 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(スクリーン) ステンレス鋼 網目(こし筒) Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質 (ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ワグナーリニアフィルター
高圧洗浄機用アクセサリー・リニアフィルター 150メッシュのフィルターを使用することで、よりゴミの侵入を防ぎ、機械のトラブルを抑えます。透明のため汚れが一目で確認できます。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 外径D×長さL(mm) 178×813 適合 EV-S800N 材質 ポリプロピレン 最大流量(L/min) 680 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80 最大許容正差圧(MPa) 0.24(20℃のとき)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質 本体/クロムメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm) 0.4×16 商品タイプ 防虫目皿/接続部あり
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)