ゴム マウントのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,829件の「ゴム マウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム」、「振動吸収 ダンパー」、「エンジン マウント ゴム」などの商品も取り扱っております。
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(ボルト) 鋼(Steel) 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用 形状 V型 接続方式 両端おねじ 適合用途 防振
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状 丸形 タイプ 両ボルト 接続方式 両端おねじ 材質(金具) 一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 60° 適合用途 防振
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 おねじ・プレート 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
759 税込835
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 適合用途 防振
1個
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械 形状 丸形 材質(金具) 一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム) 天然ゴム ゴム硬度 60° 適合用途 防振
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般 形状 角形 接続方式 おねじ・プレート 適合用途 防振
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状 丸形 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式 おねじ・プレート 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状 丸形 硬度 68 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般 形状 丸形 接続方式 片端おねじ 適合用途 防振
1個
558 税込614
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状 丸形 接続方式 おねじ・プレート 材質(防振ゴム) 天然ゴム
1個
589 税込648
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 適合用途 防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。 測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製金具を用いております。
形状 丸形 (防振材)ピンク 寸法L(mm) 17 ねじの呼び寸法 M5 ねじ長さ(mm) 17 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) エーテル系発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状 丸形 接続方式 めねじ・おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)