ゴムシート 絶縁のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
188件の「ゴムシート 絶縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ゴム」、「絶縁 マット」、「電気絶縁シート」などの商品も取り扱っております。
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格 JIS-K6380(BFH65353) 硬さ(デュロメータA) 65 材質 CNRゴム タイプ ゴムシート 耐熱性 100℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10。引張強さ変化率(%):+15。切断伸変化率(%):-30 比重 1.5 引張強度(MPa) 7.1 切断時伸(%) 260 圧縮永久ひずみ(%) 40(100℃×22H) 耐油性(%) +8(100℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。 長さ(m) 10 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 ブラック 耐電圧(kV) 10以下 トラスコ品番 455-0820 材質 天然ゴム 質量(kg) 45
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 硬さ 60 引張強度 変化率:-6% 比重 (-)1.5 引張強度(MPa) 12 硬さ(デュロメータA) 60、変化:+5 切断時伸(%) 550、変化率:-8 圧縮永久ひずみ(%) 32(70℃×24h) 耐油性 70℃×72h RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。 長さ(m) 1 幅(m) 1 仕様 電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状 幅(mm) 1000 試験電圧(V/1分) 20000V
1枚
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として 材質 合成ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 使用電圧(V) 7000以下
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)] 作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。 施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。 カバーは、粘着層を含めて難燃性です。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質 カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン 適合ケーブル 低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。 材質 天然ゴム 2018年トラスコ掲載ページ 4 1990
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン耐電ゴム板
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質 天然ゴム 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 試験電圧 20000V(1分間) 使用電圧(V) 交流7000以下
1箱
18,060 税込19,866
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質 クロロプレンゴム 適合 耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 切断時/300 耐熱温度(℃) 約100 最高耐熱温度(℃) 約130 引張強度(MPa) 7.7 硬さ(デュロメータA) 64 圧縮永久ひずみ(%) 16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa) 0.98
1枚
89 税込98
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

タイガースポリマーブチルゴムシート
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。 材質 イソブチレンイソプレンゴム 適合 耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 切断時/600 耐熱温度(℃) 約80 最高耐熱温度(℃) 約150 引張強度(MPa) 9 硬さ(デュロメータA) 64 圧縮永久ひずみ(%) 54(100℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa) 0.8
1枚
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm) 1000×1000 厚さ(mm) 6(凹:4/凸:6) 仕様 定期自主検査:非対象品 エスコ品番 EA640ZM-21 材質 天然ゴム 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1個
26,600 税込29,260
当日出荷

タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シート
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質 クロロプレンゴム 適合 耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 切断時/300 耐熱温度(℃) 約100 最高耐熱温度(℃) 約130 引張強度(MPa) 7.7 硬さ(デュロメータA) 64 圧縮永久ひずみ(%) 16(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa) 0.98
1枚
119 税込131
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm) 100 長さ(mm) 100 材質 特殊合成シリコンゴム 乳白色 使用温度範囲(℃) 約-70~200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。 長さ(m) 1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 10 トラスコ品番 453-4859 材質 合成ゴム 形状 フラット 質量(kg) 15.5 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
26,980 税込29,678
翌日出荷

耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質 アクリロニトリルブタジエンゴム 適合 耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 550 耐熱温度(℃) 約100 最高耐熱温度(℃) 約130 引張強度(MPa) 12.2 硬さ(デュロメータA) 70 圧縮永久ひずみ(%) 67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa) 1.15 サービス分類 オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

1枚
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 長さ(m) 1 材質 NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm) 0.6 試験電圧(V/1分) 3000
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)