ゴムディスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
5,398件の「ゴムディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッキ剥がし」、「ゴム砥石」、「ラバーパッド」などの商品も取り扱っております。
研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 7 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 5500
1箱(5枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(5枚)
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm) 12 外径(Φmm) 30 対応材質 工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
2,988 税込3,287
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 5 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/min) 4300 結合剤 R 結合度 M
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外径(Φmm) 75 仕様 (フランジナット)M10 適合 100mmディスクグラインダー用 エスコ品番 EA809ZG-1 穴径(Φmm) 15 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4300
1個
885 税込974
当日出荷

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
厚さ(mm) 6 タイプ 金属用 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1箱(5枚)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状 自在車 型式 420G自在車 金具仕上 三価クロム化成処理 ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ゴムパッド
テープ式のミニディスクをエアーグラインダーや電動グラインダーでご使用頂く為のアイテムです。
タイプ ネジ式 最高回転数(min-1[r.p.m]) 23000 ねじ径 M7×P0.75 寸法(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。 外径(Φmm) 75 穴径(Φmm) M10×P1.5 仕様 ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用 付属品 兼用型ロックナット トラスコ品番 232-5683 質量(g) 63
1個
999 税込1,099
当日出荷

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様 6Φアダプター付き 材質 ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm) 27 直径(Φmm) 100 ねじ寸法 5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3500 材質(ソケット) S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 適合工具 4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在車×4個 表面処理 上面ニス塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) ラワン合板 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪) 鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 固定車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 偏心E(mm) - キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様 コマーシャルベアリング入 適合 シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪) ゴムSBR 材質(金具) スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm) 100 材質(車輪) 天然ゴム タイプ 静音タイプ 車輪幅(mm) 26 ブレーキ有無 なし キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm) 825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×700×235 材質(ハンドル) スチール 特性 軽量 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台) プラスチック スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー シングルストッパー キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)