- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ゴムハンマー大のおすすめ人気ランキング
ゴムハンマー大のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「ゴムハンマー大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックハンマー 大」、「ショックレスハンマー」、「フロアハンマー」などの商品も取り扱っております。
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
天然ゴム、ブタジエンゴム
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
硬度
HDD17
使用温度範囲(℃)
-20~80
色
黒
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン(PU)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業
焼入硬度
HDD40~45
使用温度範囲(℃)
-20~90
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。
種類
ゴムハンマー
材質(ヘッド)
ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
組立作業
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
組立作業
硬度
90A~95A (打撃面)
仕様
鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-20~80
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
使用温度範囲(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD40
RoHS指令(10物質対応)
対応
掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。
力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。
材質
頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
耐久性の高いアメゴムを使用したハンマー
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
組立作業
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
930
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-20~80
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度
HDD40
RoHS指令(10物質対応)
対応
木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。
ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に
主な用途
打ち込み作業
材質(柄部)
グラスファイバー
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打撃作業
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質
頭部:天然ゴム、柄:アッシュ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1848
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
FG/ゴム
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業