- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ゴムフロート弁のおすすめ人気ランキング
ゴムフロート弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「ゴムフロート弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto ゴムフロート」、「フロート弁」、「ゴムフロート」などの商品も取り扱っております。
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質
EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)
32、38、51
仕様
ロータンク補修用呼32・38・51兼用
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
適合
INAX社製ロータンクフロート直径55mm
材質
NR
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
材質
(給水側/吐水側)CAC902
ねじ径
R 3/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0.78
接続方式
管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
ボール径(Φmm)
112
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
材質(玉)
ポリ玉
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
適合
INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm
材質
NR
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
(給水側/吐水側)CAC902
呼び径
13
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0~0.78
接続方式
管:R 1/2 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75M
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0~0.78
接続方式
管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様
INAX製の蜜結用ロータンク専用フロート
材質
NR、POM、ステンレス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合
S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか
材質
ゴム
質量(g)
7
内容
外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×5×125(袋サイズ)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
¥338
税込¥372
当日出荷
開弁吐水位と閉弁止水位の水位差が100mmとれます。
圧力バランス型を取り入れた水位差動式のため、開弁時のウォーターハンマ防止にも優れています。
材質
本体:CAC406、弁棒:C3604、ストレーナ:SUS304(40メッシュ)、弁パッキン:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
1パック(3枚)
¥400
税込¥440
翌日出荷
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質
ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅。ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
アズワン品番
64-5158-57
くさり長さ(mm)
320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
適合
(CS406B系)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水洗トイレタンク内のボールタップ用弁パッキンです。
材質
NBR