ゴムプラグ3Pのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「ゴムプラグ3P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント プラグ 3 極」、「4p コンセント プラグ」、「400v コンセント」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 3P 15A 250V 質量(g) 75 適合電線(mm2) 2CT0.75~2 .VCT1.25・2 トラスコ品番 431-5162 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷

定格:250V 20A 適合電線: ・1CT,2CT 2.0~5.5mm2 ・VCT 3.5~5.5mm2 ・VCTF 5.5mm2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V 対応 RoHS 寸法A(Φmm) 52 寸法B(mm) 70 寸法C(Φmm) 11~14.5 寸法D(mm) 20 寸法E(mm) 23 適合圧着端子 (2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4 適合電線(mm2) 1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5 トラスコ品番 431-5171 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V 仕様 高容量・特殊配線用 質量(g) 134 適合電線(mm2) より線2CT2.0~3.5。VCT3.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 対応 RoHS 仕様 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 適合圧着端子 (2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2) 1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5 トラスコ品番 255-3767 質量(g) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 トラスコ品番 735-9535 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 3P 30A 250V 寸法A(Φmm) 67 寸法B(mm) 79 寸法C(Φmm) 15~17.5 適合電線(mm2) (1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地3P 15A 250V 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番 409-6061 端子ねじ M3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類 プラグ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V 適合規格 PSE 適合電線 VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2) 2 形状 平刃
1個
469 税込516
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 非防水 質量(g) 140 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番 381-6915 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-H231BH
形状 引掛 種類 プラグ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電流(A) 20 寸法A(Φmm) 50.4 寸法B(Φmm) 16 適合電線(mm2) 2CT/VCT3.5 相数 三相 適合圧着端子 R3.5-4 電線接続方式 圧着端子式、引締式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V トラスコ品番 735-9888 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231BH
定格 250V 20A 形状 平刃 種類 プラグ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷