ゴムホース カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「ゴムホース カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムホース専用ハサミ」、「ホース 切断 工具」、「ホースカッター」などの商品も取り扱っております。
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質 本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番 EA338A-37 全長(mm) 210 切断能力(Φmm) 6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm) 218 刃長(mm) 45 トラスコ品番 327-8131 材質 ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ 質量(g) 200 タイプ 一枚刃はさみ 硬度 HRC50 切断能力 ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm) 刃厚(mm) 3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm) 190 質量(g) 220 切断径(mm) 37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃 JTCE37 トラスコ品番 342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断 適合 PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体) 樹脂 適合チューブ外径(Φmm) 3~14 材質(刃) SUS420
1個
489 税込538
当日出荷

軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など 全長(mm) 285 付属品 角度付け切断用アタッチメント トラスコ品番 303-6111 質量(g) 535 刃長(mm) 110 切断能力 (シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号 刃開き(先端)(mm) 62
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。 コンパクトタイプ。
ブルー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番 7-307-01 最大切断径(Φmm) 13(PTFEチューブ)
1個
8,960 税込9,856
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に 材質 本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2 エスコ品番 EA338A-28 全長(mm) 197 質量(g) 155 切断能力(Φmm) 6~28
1個
3,570 税込3,927
当日出荷

空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

油圧ホースの正確なカットとコネクターの挿入が可能です。軽量かつ頑丈なアルミ製。※金属が編み込まれたホースのカットはできません。 交換部品:#2494K
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
10,197 税込11,217
翌々日出荷

樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能 材質 (本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金 幅(mm) 約102 全長(mm) 約222 質量(g) 410 全高(mm) 約60 角度調整範囲 90、75、60、45° 刃渡り(mm) 70 最大開口径(mm) 55
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷