- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ゴムホース 散水用のおすすめ人気ランキング
ゴムホース 散水用のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新136件の「ゴムホース 散水用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムホース 水」、「ホース内径15 耐寒」、「外径43Φmm」などの商品も取り扱っております。
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。
色
緑
材質
軟質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水
特性
耐候
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色
緑
最高使用圧力(MPa)
(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
適合規格
食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造
糸入り二重管ホース
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-44
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。
食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。
一般・家庭用タイプ適応。
ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用
色
ブラック
使用流体
水
最高使用圧力(MPa)
0.3
材質
内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体
工業用水(上水、飲用水には適用しません)
補強層
3P
流体温度範囲(℃)
0~60
使用可能雰囲気温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体
水
材質
PVC・ポリエステル糸
色
ブルー
特性
防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)
0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)
-39
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色
黒
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
圧縮空気
特性
耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
10
適合蛇口外径(Φmm)
15~19
仕様
7種類の散水パターン
付属品
散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質
(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色
ブルー
噴出形状
ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合
丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)
(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式
手動
散水用ホースです。
耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。
2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。
内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
用途散水用
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
材質
塩化ビニル樹脂
色
ブラウン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
使用温度(℃)
1~40
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色
ブルー
材質
ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
規格
食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)
(水)0.78
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-45
主な用途
散水用
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色
ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
20
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
取扱説明書
(0.8MB)
特性
耐候性
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体
水(工業用水)
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
-5~60
機能
圧送、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2修正規制適合
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質
(補強層)合成繊維
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
1.5
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
21.0
トラスコ品番
814-6255
材質
合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
質量(kg)
8
長さ(m)
20
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質
PVC、ポリエステル糸
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
0~60
脆化温度(℃)
-40
特性
耐圧/防藻
色
ブルー
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
材質
PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)
15
ホース外径(Φmm)
20
使用場所によっては、ホース外面が油に侵される心配もありますので、これを考慮した外面ゴムを採用しております。
必要な長さに切断して使用できますので経済性に富んでおります。
用途スチームの圧送用。
種別
耐熱用
材質
ゴム
使用温度(℃)
120以下
使用流体
スチーム