ゴム刷毛のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
122件の「ゴム刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムへら」、「粉用はけ」、「シリコン刷毛」などの商品も取り扱っております。
シリコンゴム一体型ヘッドを使用したハケなので毛が抜け落ちて食材に付いたりする心配がありません。シリコンの刷毛部分は取り外せて洗浄、煮沸ができるので衛生的です。シリコン先端がS字状なのでしっかりとムラなく塗れます。
耐熱温度(℃) 200 材質 シリコンゴム ナイロン66
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

毛先が抜けないシリコン製耐熱ハケ。 先端のハケ部分を柄から抜いて洗浄ができ、温風、熱湯、殺菌などに対応し衛生的です。
材質 ハケ:シリコンゴム、柄:66ナイロン 耐熱温度(℃) 200
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

尾崎亀商店ゴム刷毛
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
1枚
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

毛色 ブルー 材質 ナイロン毛 耐熱温度(℃) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シロップや卵黄などの粘性のあるものに使用してください。
全長×幅W(mm) 235×40 食器洗浄機
1個
549 税込604
当日出荷

お手入れ簡単! 粘度のある卵液・ソースなどにも塗りやすい
寸法(mm) 約215×55 質量(g) 約49 材質 刷毛:シリコーンゴム(耐熱温度200度) ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度) サイズ(cm) 5 呼び寸法(mm) 50
1個
499 税込549
当日出荷

柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用 材質 (ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベット RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。 シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。 シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質 柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂 耐熱温度(℃) 300 耐冷温度(℃) -40 質量(g) 38 幅W×全長×毛丈(mm) 45×220×35
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な毛の形状により、運びがよく、拡散します。
耐熱温度(℃) 260
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm) 35 材質 毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66 タイプ 万能用
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薬品に使用できます。
全長(mm) 185 材質(柄部) PP(ポリプロピレン) 材質(毛) PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン 耐熱温度(℃) 120
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適 材質 シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) -20~180
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。 奇麗な仕上がり柔らかタッチ。 天然毛先のようなフィーリング。 金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・ 種類 刷毛 材質(柄部) 材質(毛) 化繊(薬品先付) 主な用途 万能用(多用途) 毛色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。 スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。 柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。 材質 柄/木製、スキージー部/ウレタン 硬度 70~75 ゴム厚(mm) 9
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部) ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ゴム刷毛
ならし作業に! ならし作業や接着剤の塗布に便利です。
1枚
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊加工で先端部分が柔軟性に富んでおり作業効率が上がります。PE発泡体の為、軽量で作業性が向上します。カッター等で必要な長さにカット可能です。コーナーや立ち上がりの仕上げ作業に適しています。
用途屋上・ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ。 幅(mm) 50 仕様 ゴムなし、テープなし 材質 ポリエチレン 全長 330mm
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ブラシ:シリコーン、柄:ポリプロピレン 長さ(mm) 毛:33 TKG品番 9-1069-0401 TKG品番(2017) 6-0945-2001
1個
849 税込934
当日出荷