ゴム敷きのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
275件の「ゴム敷き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム板・シート」、「敷板 ゴム」、「ゴムシート 20mm」などの商品も取り扱っております。
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。 材質 天然ゴム タイプ ゴムシート ゴム硬度 64 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 長さ(m) 1 材質 NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番 331-8206 材質 合成ゴム(SBR) 厚さ(mm) 9(リブ部分は11) 質量(kg) 24 寸法(幅W×長さL)(m) 1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途 材質 天然ゴム 引張強度(MPa) 3.2 硬さ(デュロメータA) 64 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質 NR(天然ゴム) 形状
1枚
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1枚ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


防振性、防音性、耐久性抜群 歩行時足への負担減軽 簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適 材質 合成ゴム 厚さ(mm) 10 質量(kg) 約24 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質 天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度 (JIS)50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 10 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.45 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.4 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
289 税込318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 3 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.25 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質 塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm) 約3 幅(mm) 450 長さ(mm) 1800 ブラック エスコ品番 EA997RG-2 種別 ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

篠田ゴムタフマット
建設現場などにおける安全を確保します。環境対策製品として下地養生や地盤確保などの分野に活用いただけます。耐油性に優れています。表面に滑り止めが付いているので安全です。
用途建設工事現場。トラック出入時の舗装養生。イベント会場。 トラスコ品番 411-1184 材質 ポリエチレン(PE) 厚さ(mm) 17 質量(kg) 40 寸法(幅W×長さL)(m) 1.23×2.5
1枚
55,980 税込61,578
翌々日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に 厚さ(mm) 20 形状
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質 天然ゴム
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

弾力性に優れ、滑らず疲れず安全です。 鉄板に比べ軽く、取扱いが容易です。 地面へのフィット性も抜群です。 弾力体なので、下地の損傷がありません。 使用状況により、繰り返しの使用が可能です。
用途工事現場、イベント会場などの床養生に 寸法(m) 1×2
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。 厚さ(mm) 8 材質 NR(天然ゴム) ゴム硬度 60±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)