- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ゴム栓 カクダイのおすすめ人気ランキング
ゴム栓 カクダイのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新127件の「ゴム栓 カクダイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 ゴム 栓 サイズ」、「風呂 排水 栓」、「風呂 の 栓 交換」などの商品も取り扱っております。
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR
くさりの有無
あり
仕様
クサリ長さ650ミリ
付属品
くさり取付金具
材質
NBR
くさりの有無
あり
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR、POM
寸法H(mm)
-
規格
JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
くさりの有無
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
仕様
ゴム栓つき
材質
黄銅、NR
くさりの有無
なし
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅、NR
寸法H(mm)
24/25
くさりの有無
なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無
なし
くさり玉径4.5ミリ
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質
NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品
丸環付
材質
ステンレス
仕様
パッケージ品
径(Φmm)
4.5(くさり玉径)
材質
天然ゴム
仕様
クサリ長さ240ミリ
付属品
くさり取付金具
材質
NBR
材質
黄銅、ポリアセタール、NBR
長さ(mm)
670
玉大(mm)
4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷