- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ゴム栓 ペットボトルのおすすめ人気ランキング
ゴム栓 ペットボトルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「ゴム栓 ペットボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プランター 栓」、「ゴム栓」、「ゴム栓 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
材質
天然ゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
天然ゴム
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質
フッ素ゴム
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
耐熱温度(℃)
-40~+250
お買得の10個パックをおすすめします。
材質
上質天然ゴム(耐酸性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も一般的なゴム栓です。
材質
天然ゴム
硬さ
50度