- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ゴム栓 規格のおすすめ人気ランキング
ゴム栓 規格のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新147件の「ゴム栓 規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 口 ゴム 栓」、「大型ゴム栓」、「止水栓 ゴム」などの商品も取り扱っております。
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
材質
天然ゴム
最も一般的なゴム栓です。
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
材質
天然ゴム
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質
バイトンゴム
耐熱温度(℃)
-40~+250
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)
5
穴数
1
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
丸底フラスコ、三角フラスコに対応します。
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR
くさりの有無
あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし