- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ゴム栓 6号のおすすめ人気ランキング
ゴム栓 6号のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「ゴム栓 6号」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム栓 ペットボトル」、「ゴム栓」、「プランター 栓」などの商品も取り扱っております。
材質
天然ゴム
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
材質
天然ゴム
硬さ
50度
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
穴径(Φmm)
6(温度計・L字管・I字管用)
最も一般的なゴム栓です。
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
5
上径×下径×高さH(mm)
17.5×14×20
適合容器
18mm試験管
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
天然ゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
1穴
穴径(Φmm)
6
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
天然ゴム
仕様
赤ゴム栓
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
適合容器
三角フラスコ、HARIO製、100mL等
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質
シリコンゴム
穴径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
180
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-40~+250
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200
耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質
フッ素ゴム