- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- ゴム磁石のおすすめ人気ランキング
ゴム磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新553件の「ゴム磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 磁石 テープ」、「異方性マグネットシート」、「柔らかい磁石」などの商品も取り扱っております。
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
色
黒
材質
ゴムマグネット
仕様
等方性磁石
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。
耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様
異方性磁石
NS極が両端に着磁されており、はさみで切断しても切断面に極が現れる現象を簡単に確認することができます。
磁石の性質を調べるのに適した学習用のゴム磁石です。
寸法(mm)
8×200×4
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
一般的なマグネットゴムシートです。
材質
塩化ビニール(磁力鉄粉混入)
色
黒
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)
1000
材質
ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)
フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。
厚さ(mm)
1.5
タイプ
粘着剤付
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性
強力
長さ(m)
10
仕様
片面粘着剤付
材質
ゴムマグネット
タイプ
異方性マグネット
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。
用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。
材質
ラバーマグネット(異方性)
奥行(mm)
4
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
仕様
糊なし
特性
強磁力
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。
等方性マグネット。
テープ幅(mm)
19.1
テープ長さ(m)
5
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
色
黒
材質
ゴムマグネット、離型紙、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
仕様
等方性磁石
スチール面などの曲面にもピッタリ吸着します。
全長(mm)
500
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
仕様
等方性磁石
材質
ゴムマグネット
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
黒
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷