ゴム系ガスケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
142件の「ゴム系ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンガスケット」、「ガスケット EPDM」、「ゴム ガスケット」などの商品も取り扱っております。
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分 天然ゴム、SBR 厚さ(mm) 3 種別 フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃) -50~70 規格 10K 耐熱性 硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間) 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久歪(%) 22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
990 税込1,089
翌日出荷

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分 天然ゴム、SBR 厚さ(mm) 3 種別 フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃) -50~70 規格 5K 耐熱性 硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間) JIS規格 K6380(AAD6040) 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久歪(%) 22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
326 税込359
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
665 税込732
翌日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れています。 赤色マーク付。
用途カムロック用 材質 フッ素ゴム 使用温度範囲(℃) 0~180 使用流体 薬品 関連資料 カムロック用ガスケット一覧(0.16MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷


1個
139 税込153
当日出荷