- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- ゴム絶縁電線のおすすめ人気ランキング
ゴム絶縁電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新146件の「ゴム絶縁電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱・超柔軟電線」、「絶縁電線」、「耐電圧 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類
産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)
(水中)3000
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
EPゴム
材質(導体)
すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)
80/最高
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類
産業機械用ケーブル
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)
3000
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)
600
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等
芯数(C)
1
色
白
型式
LKGB
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
シリコーンゴム+ガラス編組
耐熱温度(℃)
180
絶縁体厚さ(mm)
1.1
シース厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性
耐電圧(V/min)
1500
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
定格温度(℃)
60
難燃性
60度傾斜
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
色
黒
定格電圧(V)
600以下
最高使用温度(℃)
200
材質(外被)
可とう性フッ素樹脂(FRW)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線(TA)
耐電圧(V/min)
AC1500
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類
産業機械用ケーブル
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類
難燃ケーブル
全長(m)
10
色
白
材質
(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)
-30~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102