- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ゴム継手のおすすめ人気ランキング
ゴム継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新954件の「ゴム継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムジョイント」、「ゴム管」、「ゴム 配管継手」などの商品も取り扱っております。
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
1組(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
用途TACヘランダクトに適合。
色
黒
材質
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
バス用接続管と風呂釜を接続するものです。
材質
EPDM
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状
伸縮継手
材質(本体)
EPDM(SK10)
最高温度(℃)
60
接続方法
バンド締
最高圧力(MPa)
0.1
使用箇所
露出・埋設兼用
偏心量(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心量(許容変位量)(mm)
100
取扱説明書
(0.65MB)
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~80
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
用途バス用接続管と風呂釜の接続用
セット内容
2個1組
材質
EPDM
アズワン品番
64-6509-83
接続パイプ(Φmm)
45用
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体
冷温水
偏角(許容変位量)(°)
5(取付け時:1)
圧縮(許容変位量)(mm)
5(取付け時:2)
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
端面には適用管および呼び・ゴム材質が表示されているので、使用時は勿論、保管する際でもサイズ間違いを起こしません。
材質
NBR
下水道用直継手です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
112
寸法d1(mm)
166.7
材質(パッキン)
SBR
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
風呂釜と浴槽の接続用部品
長さ(mm)
81
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷