- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ゴム製フレキシブル継手のおすすめ人気ランキング
ゴム製フレキシブル継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新239件の「ゴム製フレキシブル継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル継手」、「伸縮可とう継手」、「球形 フレキ」などの商品も取り扱っております。
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体
冷温水
偏角(許容変位量)(°)
5(取付け時:1)
圧縮(許容変位量)(mm)
5(取付け時:2)
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)
20
偏角(許容変位量)(°)
10
2山形
用途空調用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~80
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2
種類
伸縮管継手
適合規格
国土交通省仕様書適合品
JIS規格
JIS10K
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状
フランジ
種類
埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-10~70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)
15
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
給水一時側に(日水協品)
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
質量(kg)
3.7
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
100
呼び径
50A(2B)
使用温度(℃)
-20~80
寸法D(Φmm)
155
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
50
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
寸法C(Φmm)
120
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
寸法n-h(mm)
4-Φ19
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
球形(玉形)
用途空調用
材質
フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状
伸縮継手
材質(本体)
ゴム(SBR+NR)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
FCD
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心量(許容変位量)(mm)
10
取扱説明書
(0.65MB)
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~130
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)
14
給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手
地震対策に
抜群の耐圧性
抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)。縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)
性能
50mm
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
寸法L(mm)
250
使用温度(℃)
-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
許容偏芯(mm)
50(変位置)、15(取付時寸法)
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状
フランジ
種類
フレキシブル継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~100
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
10
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防振性能抜群
EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質
フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維
種類
伸縮管継手
適合規格
国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品
使用流体
海水・工業用水・冷却水など
JIS規格
JIS10K、JISK6353
偏角(許容変位量)(°)
15
偏角(取付時寸法許容値)(°)
5
伸長(取付時寸法許容値)(mm)
3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)
5
材質
内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体
冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)
SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)
内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質
フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状
伸縮継手
材質(本体)
ゴム(EPDM/SK10)
規格
10KF
最高温度(℃)
70
最高圧力(MPa)
1
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.65MB)
表面処理(フランジ)
光沢クロメートめっき
JWWA 日本水道協会認証登録品。
新設計プレスフランジ採用、高性能、低コストを実現。
製品質量は従来品より約60%減の軽量化。
新開発のゴム(JW01)を内面ゴムに採用。
ソリッドリングだから20万回の耐久性。
材質
SS400相当(溶融亜鉛めっき)
使用流体
水、冷水、温水、海水、浄水、不凍液