- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ゴム集成材丸棒のおすすめ人気ランキング
ゴム集成材丸棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新127件の「ゴム集成材丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬質ゴム 棒」、「樹脂コーティングパイプ」、「手すり棒 3m」などの商品も取り扱っております。
材質
ゴム集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
棒径(Φmm)
35
長さ(mm)
2000
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様
抗菌
材質
タモ集成材
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)
35
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
外径(Φmm)
32
用途屋外用
材質
自然木チーク
色
自然木チーク
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
ゴム集成材
仕様
抗菌
長さ(mm)
2000
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。
高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。
狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。
ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として
色
黄
材質
ウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~70
硬度
SHORE A 90
タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
太さ(Φmm)
35
材質
タモ集成材
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)
35
材質
アルミ/樹脂コーティング
仕様
抗菌、高耐候性
寸法(mm)
530
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
外径(Φmm)
35
板厚(mm)
2.0
材質
ステンレス
仕上
樹脂コーティング
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ウレタン
材質
エステル系ウレタン
色
ブラウン
使用温度範囲(℃)
-30~80
硬度(ショア A)
92
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質
タモ材
太さ(Φmm)
32
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタン
硬度
70
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]