- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- ゴリラ アンテナのおすすめ人気ランキング
ゴリラ アンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新85件の「ゴリラ アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテレビ アンテナ」、「アンテナ部品」、「vicsアンテナ」などの商品も取り扱っております。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
コード長さ(m)
4.9
接続端子
MCX
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)
4.8
接続端子
ミニピンジャック
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)
(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
700FVD、600FVD
取付場所
フロントガラス
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×250
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。
寸法(mm)
(フィルム)122×78
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MCX
嵌合部形状
プラグ
仕様
ケーブル用プラグ
タイプ
同軸
表面処理
Au
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具
TA-16、TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式
中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状
オス
絶縁抵抗
DC500V
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
結線方法
(中心)半田/(外部)圧着
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
サイズ
AVS0.5sq相当
取付け方法
コネクターによる接続