- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- ゴーグル ウィルスのおすすめ人気ランキング
ゴーグル ウィルスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「ゴーグル ウィルス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウィルス対策ゴーグル」、「医療用メガネ・ゴーグル」、「防災 ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様
防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状
ゴーグル型
材質
(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
60
材質(フレーム)
塩化ビニール
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能
防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状
ゴーグル型
型
密閉型
レンズ
両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
324-3877
質量(g)
92
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
0.8
材質(バンド)
コットン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色
白
種別
つなぎ
仕様
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分
使い捨て
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番
344-7120
形状
一眼型
質量(g)
46
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ
防曇
機能
メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状
ゴグル型
機能
曇り止め加工
型
密閉型
質量(g)
約60
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
透明
レンズ
両面防曇
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
セルロース
レンズ厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様
防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能
硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約113
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
視界が広いワイドタイプ。
眼鏡との併用に最適。
仕様
くもり止め加工レンズ
機能
メガネ併用可
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
セルロース0.8mm厚
レンズ
両面防曇
質量(g)
約80
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能
マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状
ゴグル型
材質(レンズ)
セルロース
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
軟質ビニール
材質(バンド)
レーヨン
レンズ、ヘッドバンド、つるの交換が可能。接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。眼鏡をかけたまま使用可能。くもり止め加工レンズ。4ケ箇所ある開閉ベンチレーション。
形状
一眼型
機能
レンズ・ヘッドバンド・つる交換可、メガネ併用可、くもり止め加工レンズ
材質
(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(テンプル)ポリカーボネート(一部軟質塩化ビニル)
質量(g)
約96
規格
JIS規格品
レンズ色
クリア
レンズ
防曇
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。
つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。
つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。
レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。
ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状
2眼型
レンズ色
クリア(透明)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)
フレーム色
シルバー
材質(フレーム)
ポリプロピレン、エラストマー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)
塩化ビニル
材質(バンド)
ナイロン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
飛沫、キズ等からアイピースを守ります。レバーを引き出すだけで、吸気口を閉じて接顔部の密着が良好なことを確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。
アズワン品番
1-9471-12
仕様
石錦作業レベル1、2、3 。視野カバ-
質量(g)
390±30
適合マスク
1821H
吸気抵抗(Pa)
115Pa以下
粒子捕集効率(%)
99.9%以上
排気抵抗(Pa)
45Pa以下
材質(面体)
エラストマー
1袋(5枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色
白
仕様
袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)
ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様
JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状
ゴーグル型
機能
UVカット、マスク併用可能
トラスコ品番
365-8538
型
密閉型
質量(g)
101
タイプ
密閉タイプ
レンズ色
クリア
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
材質(バンド)
布・ゴム混紡
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)
エラストマー、PP
質量(g)
92
仕様
ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格
JIS規格品
材質(レンズ)
ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)
2.4
有害な紫外線を99.999%カット!。超軽量!サングラスタイプ防じんメガネ
用途防じん用
形状
二眼型
機能
紫外線カット、超軽量
材質
ポリカーボネート樹脂製
色
クリア
質量(g)
約23
レンズ色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状
ゴーグル型
材質
(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約69
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
・医療、介護現場、薬品取扱い時など、液体、飛沫からの眼の保護。・花粉症やウィルスなどの目に見えないものからの保護。・金属加工・木工加工などで発生する切粉からの保護。・庭木の手入れなど。作業者の眼を守るための保護レンズです。レンズ・フレーム一体型のデザインで広い視野が確保され、メガネを着用したままでも装着できます。眼鏡のサイズによっては合わない場合がございます。必ず当製品のサイズと、お持ちの眼鏡のサイズを比較の上ご購入願います。軽量(約34g)で、衝撃に強いポリカーボネイトを使用。紫外線99%カット。ウィルス・感染症対策にもオススメです。レンズにはくもり止め加工も施されています。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
34
機能
UVカット(UV400)、内面曇り止め加工、眼鏡併用可能・マスク併用可能
本体寸法(cm)
20×9×6
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷