ゴーグル 実験用のおすすめ人気ランキング

2025/11/25更新
140件の「ゴーグル 実験用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験 保護 メガネ」、「めがね用保護メガネ」、「工業用ゴーグル」などの商品も取り扱っております。
女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別 女性用 材質 レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン 質量(g) 40 紫外線防御率(%) 99.9 アズワン品番 2-9076-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 質量(g) 80 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:- 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 30 テンプル色 グレー レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様 UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上 フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番 819-0812 形状 ゴーグル型 質量(g) 80 タイプ 密閉タイプ 規格 JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色 クリア フレーム色 グレー 機能 耐衝撃性、曇り止め テンプル色 グレー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.4 アズワン品番 64-4818-69
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状 一眼型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 35 規格 ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm 155×175×45 曇り止め加工 あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質 ポリカーボネイト 寸法(mm) 160×150×60 内容 水よう液の性質 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
455 税込501
当日出荷

仕様 UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工 レンズ色 クリア 機能 防曇 トラスコ品番 789-2268 質量(g) 52 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線カット、耐衝撃性
用途粉じん、液体飛沫からの眼の保護。オートクレーブ滅菌可能。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 121℃20分でのオートクレーブ滅菌可能 トラスコ品番 470-3766 形状 1眼型 質量(g) 52 タイプ メガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×64×169 機能 上ひさしサイド付、めがね併用可 テンプル色 クリア アズワン品番 64-9176-98 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(テンプル) ポリカーボネート 材質(トリム) シリコン 再生紙使用マーク 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 23 タイプ マスク併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 フレームレスで広視野を実現しています。 メタルフリーです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様 曇り止め、傷防止コーティング トラスコ品番 207-1869 形状 一眼型 材質/仕上 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g) 30 レンズ色 グレー 23% フレーム色 ブラック/オレンジ 加工 防曇:○/防傷:〇 コーティング sv excellence テンプル色 ブラック/オレンジ 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.1 アズワン品番 64-8393-45 紫外線カット
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッションバーと下部のトリムにより密着度を高め、まつ毛等異物の混入を防止します。
種別 SCC アズワン品番 1-028-01
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

クッションバーで上部からの液体や粉塵を防ぎます。
種別 SCC アズワン品番 1-029-01
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

メガネの上から掛けられます。
仕様 UVカット、防曇加工、角度調整可 レンズ色 クリア トラスコ品番 827-5529 質量(g) 42 規格 ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品 材質(フレーム) プラスチック テンプル色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質 (クッションバー)エラストマー 質量(g) 49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×65×168 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)