- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- ゴーグル 小さめのおすすめ人気ランキング
ゴーグル 小さめのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「ゴーグル 小さめ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴーグル 女性」、「保護メガネ 女性用」、「安全メガネ 子供」などの商品も取り扱っております。
小型のため、上下左右の視界を妨げません。
顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ
形状
ゴーグル型
仕様
通気孔付
トラスコ品番
422-8456
質量(g)
37
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×51
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリプロピレンとエラストマーの二重成型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様
上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット
質量(g)
40
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
147×60×155
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様
UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色
クリア
質量(g)
27
規格
JIS規格品(T8147)
レンズ厚さ(mm)
2.2
小さめサイズで女性・子供向き。
二眼式、軽量。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
規格
EN 規格認定
形状
二眼型
サイズ
小さめ
加工
硬化処理
レンズ
防曇
機能
軽量、曇り止め加工、紫外線カット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
可視光線透過率(%)
0.9
保護率(%)
青色光線保護率:0.06
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%
RoHS指令(10物質対応)
対応
やや小さめサイズで子供・女性の小顔の方でもしっかりのフィット感!
ほこりや花粉対策に最適・粉塵や飛来物から眼の保護。
ANSI規格適合品。メガネ併用可能。
仕様
UVカット
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
51
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
ポリ塩化ビニール
アズワン品番
64-5136-44
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状
一眼型
仕様
JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可
TGK品番
941-87-03-14
型式
FG-01
質量(g)
40
レンズ幅(mm)
135
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)
エラストマー、PP
質量(g)
92
仕様
ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格
JIS規格品
材質(レンズ)
ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)
2.4
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。
仕様
JIS T 8147規格品、サイド付
レンズ色
クリア
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)
トラスコ品番
856-6902
質量(g)
26
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0035
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能
UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
レンズ色
クリア
形
スペクタクル形
質量(g)
26
規格
EN166
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小顔にフィットするサイズのオーバーグラスです。
顔を包み込むようなデザインで、私物メガネとテンプルが重ならず痛くなりにくいです。
テンプルは上下に調節が可能です。
柔らかいテンプルと軟質鼻パッド採用でソフトな掛け心地です。
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド、上ひさしサイド付
レンズ色
クリア
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
セット内容
専用ポーチ
幅(mm)
183
高さ(mm)
58
質量(g)
48
規格
JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2.2
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途飛来物などからの目の保護に。
仕様
防曇・耐傷性
形状
ゴーグル型
規格
AS/NZS規格品
レンズ色
クリア
加工
防傷:○
調整範囲(mm)
ストラップ:15
コーティング
防曇・防傷
テンプル色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
耐薬品性があります。
つるの長さを調整できます。
回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
上ひさしサイド付、ツル調整付き
トラスコ品番
344-7120
形状
一眼型
質量(g)
46
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ
防曇
機能
メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色
クリア
仕様
JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別
対飛来物用
形状
1眼型
質量(g)
43
タイプ
メガネ併用可
規格
JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×65×150
フレーム色
透明
加工
硬化処理
材質(フレーム)
ポリカーボネート製
材質(トリム)
エラストマー
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様
防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能
硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約113
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
メガネをかけたままでもOK。小型仕様なので女性やお子様向け。
用途DIY・研磨作業・塗装・大掃除に
色
クリア
タイプ
ゴーグル
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状
一眼型
機能
曇り止め加工、紫外線カット
規格
EN 規格認定
材質
(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
27
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
材質(フレーム)
PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)
PC(ポリカーボネート)
ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。
レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ
くもり止め加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ色
クリアー
材質(フレーム)
軟質ビニール