- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- ゴールドウィン グローブのおすすめ人気ランキング
ゴールドウィン グローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ゴールドウィン グローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーター付き手袋」、「トライアルグローブ」、「ナックルガードグローブ」などの商品も取り扱っております。
世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%)
ナイロン100
耐水圧(mmH2O)
25000
生地
3層ミニリップ
透湿性(g/m2・24hr以上)
16000
約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様
ヒーター内蔵
セット内容
本体、充電アダプター、バッテリー
材質
生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)
本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)
8
温度調節
3段階
充電時間(時間)
約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
スポーツライディングにも対応可能な プロテクション性・操作性重視モデル。防寒性と動きやすさを両立するロングカフグローブに、各所に適度なプロテクション性を持たせた冬のツーリンググローブのベストセラー。カーボンナックルパッド、手首を守るリストパッドのほか、各指に配されたプロテクションパーツにより冬のライダーの手元をしっかりとプロテクト。HIPORA(R) グローブインサート採用で防水も万全、指先はスマホ対応、リフレクター装備で、機能面も充実した完成度の高い1双です。
用途MATERIAL: 甲側/牛革、ニットジャージ、反射素材、カーボンナックルパッド、中綿。掌側/牛革、スマートタッチレザー。インナー/ハイポーラグローブインサート。裏地/フリース、フェイクボア。FUNCTION: 両手タッチパネル対応
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色
ブラック
素材
【表地】やぎ革。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8
多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
中指長(cm)
10
材質
(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース
厚さ(mm)
測定不可
色
オレンジ+ブラック
サイズ
F
入数(双)
1
機能
透湿、防水、防寒
全長(cm)
31
手のひらまわり(cm)
27
手の平幅(cm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質
合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
24
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【スタンダードタイプ】。手の甲側は色々なオートバイにマッチするベーシックなデザン。手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。裏使いの革により滑り止め効果もあり、操作感を高めます。MEN'S/春/夏/秋
フィッティングと操作性に優れたシンプルで飽きのこないロングセラーレザーグローブです
材質
ゴートレザー
機能
運動性を高める立体裁断
手の甲側手の平側ともにゴートスキン〈山羊革〉を使用。しなやかなゴートスキンは手になじみ、操作性を高めます。低価格ながら、はじめてバイクに乗る方から、熟練ライダーまで満足していただける操作感です。【プロテクションタイプ】。手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。ナックルガードは3つ山タイプのフローティング仕様。レバー操作やグリップ操作時の圧迫感を軽減します。MEN'S/春/夏/秋
素材
手の甲・平側/ゴートスキン、アジャスター部/合皮
しっとり柔らかな牛革をフィット感の良い立体裁断で仕立てたオールシーズンライディンググローブ。
人差し指先のタッチパネル対応部は側面まで回り込んでいるので、ストレスなくスマートフォンを操作できます。
素材
牛革
バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋
シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。
タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。
ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。
用途整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ
色
ブラック
ロングセラーの定番ショートタイプグローブ。保護動き快適性及び高いフィット感を提供します。
材質(甲)
レザー
色(掌部)
レザー
カテゴリー
Sport Riding
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応
シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質
ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート
入数(双)
1
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色
黒
機能
防寒・防水
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
PVC
材質(インナー)
PVC
最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。
防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー
耐水性(mm)
30000以上
セット内容
上下
質量(g)
740 (Lサイズ基準)
混率(%)
表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット
機能
防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK
透湿性(g/m2・24hr以上)
13500以上
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル