- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- サイクロン式 掃除機のおすすめ人気ランキング
サイクロン式 掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新144件の「サイクロン式 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクロン 掃除機 吸引力」、「掃除機 サイクロン」、「家庭用掃除機」などの商品も取り扱っております。
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力
付属品
すき間ノズル、お手入れブラシ
質量(kg)
(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色
グランレッド
消費電力(W)
850~約120
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
290~約20
集塵容量(L)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×295×255
運転音(dB)
63~約58
集塵性能
デュアルトルネードシステム
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)
ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式
サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)
本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)
AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)
約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)
約3.5
使用電池
リチウムイオン電池
充電可能回数
約2500回
消費電力(W)
充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)
1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
付属品
スキマノズル
質量(kg)
2.2(付属品含む3.5)
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×255×295
吸込仕事率(W)
290
集塵容量(L)
0.25
運転音(dB)
63~58
集塵方式
サイクロン式
ブラシ
タービンブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品
紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
最小:1000、最大:1200
本体質量(kg)
4.5
集塵容量(L)
5(紙バッグ)
電源コード(m)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最小:55、最大:65
真空圧
最小:1750mmAq、最大:1950mmAq
アンペア
最小:10A、最大:12A
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質
ABS、PC、POM
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×1035
集塵容量(L)
ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵方式
サイクロン
充電入力電源(V)
電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)
紙パック:5
質量(kg)
4.3(本体のみ)
電源コード(m)
約8
付属品
床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック
消費電力(W)
最大:1200、最小:1000
電源
100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最大:65、最小:55
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)
452
幅(mm)
160
高さ(mm)
124
質量(kg)
0.89
集塵方式
カプセル式
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
1.3
質量(kg)
3
消費電力(W)
150-1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×348×196
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量コンパクトな紙パック式クリーナー。ヘッドは丸洗いが出来て清潔です。わずか6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届くから家具の奥までスッキリお掃除できます。
付属品
すき間ノズル、※別売アタッチメント有り
質量(kg)
(本体)2.3、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
870~約250
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×323×194
吸込仕事率(W)
340~約80
制御
マイコンによる自動コントロール
運転音(dB)
65~約61
ヘッド仕様
フローリングターボヘッド
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
7
質量(kg)
5.6
仕様
乾式
トラスコ品番
356-5670
消費電力(W)
1200
騒音値(dB)
65
パイプ径(Φmm)
31
最大風量(m3/min)
3.48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×350×340
最大真空圧(kPa)
24.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
6
電源コード(m)
8
セット内容
本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)
1100
本体寸法(mm)
345×280×405
本体質量(kg)
4.7
ホース長さ(m)
(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))
57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)
5.5
吸込仕事率(W)
370
コード長さ(m)
8
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番
303-5450
材質(本体)
鋼板製ボディ
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
アズワン品番
1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機
電源(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
11
電源コード(m)
12
質量(kg)
7.8(本体のみ)
付属品
床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック
消費電力(W)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×400×420
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
しっかり吸い込み、たっぷり集じん出来る乾燥ごみ用掃除機です。
床用吸口は床の種類に合わせてブラシを切り替え。レバーを切り替えると裏面のブラシが出る。
棚用自在吸口は場所に合わせて角度を変えられて便利。
ブロワー機能ですき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。
応用部品スタンドで付属の吸口が収納できてサッと使える。
コードフックでロングコードをすっきり収納。
大型ハンドルで大きくて持ちやすい。
消費電力(W)
1050
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口
材質(本体)
鋼板製ボディ
コード長さ(m)
8
吸込仕事率(W)
360
運転音(dB)
71(新基準)
集塵方式
布フィルター
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
10
吸込仕事率(W)
130
コード長さ(m)
約2.5
質量(kg)
約4.5
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
800
風量(m3/min)
1.4
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約257×約355×約355
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
髪の毛もペットの毛がブラシに絡みにくい「からみにく~いブラシ」を採用した軽量パワフルサイクロン掃除機。密度が高く縮れたブラシを採用することでブラシへの毛の入りこみを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛が絡みにくい仕様です。本体は2.4kgの軽量設計に加え、スリムなボディに大きな車輪で狭い場所もスイスイ移動可能なお掃除しやすいデザインです。パワフルな遠心分離サイクロンでゴミを吸い上げ、ダストカップに溜まったゴミは簡単キレイに捨てれます。ダストカップ、フィルター、ブラシは水洗いができて清潔です。
その他
集じん方式:遠心分離サイクロン
付属品
すき間ノズル
質量(kg)
2.4(標準質量3.8)
色
ゴールド系
消費電力(W)
850~約240
吸込仕事率(W)
300~60
対応
電源方式:電源コード式
電源コード(m)
5
機能
エコ掃除:床面検知(自動エコモード)、ダストカップ:ワンタッチ着脱(水洗い可)、排気クリーン:抗菌・消臭・高性能プリーツフィルター(水洗い可)、(使いやすさ)ゴミ捨て:スルッとポイ、便利機能:ちょいかけフック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
177×304×239(スタンド収納時の高さ900/コンパクト収納時の高さ700)
運転音(dB)
66~約58
集じん量(L)
0.25
吸込口径
パワーヘッド(自走パワーアシスト)、からみにく~いブラシ、からぶきパワーブラシ
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷