サイジのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
3,626件の「サイジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイネージ」、「電子ポップモニター」、「60型 モニター」などの商品も取り扱っております。
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 不可 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。 パネル ハイビジョン
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。 仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品 TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具 材質 スチール 質量(kg) 85 ブラック 取付ピッチ VESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg) 30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×1940×550 キャスター径(Φmm) 32(低床タイプストッパー無し) ディスプレイ 縦設置専用 中心高さ(mm) 1250
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド! 傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~32インチ 積載荷重(kg) ~10 付属品 ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 12.5 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) 75×75、100×100、200×100、200×200 傾斜角度(°) -10~45 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズ ネーム9 エコマーク認定 認定 インク色 書体 既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm) 9.5 対応オプション 補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 15112008 印面種別 浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃) 0-40 消費電力(W) 115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×815×1745 使用湿度範囲 20-80%(結露なきこと) 最大解像度 3840×2160ドット 中心高さ(mm) 画面:1263(MAX) スピーカー 10W+10W 高さ調整範囲(mm) 1745/1695/1645 稼働時間(時間) 連続:16 サービス分類 組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷

用美(ヤマコー)歳時敷紙 はす
材質 寸法(幅W×奥行D)(mm) 120×120 TKG品番 9-2180-2001 TKG品番(2017) 6-1903-2001
1セット(100枚)
799 税込879
5日以内出荷

トレード催事のぼり
催事についてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に 仕様 チチ:上部3カ所、側部5カ所 材質 ポリエステル 質量(g) 100 寸法(幅W×高さH)(mm) 600×1800
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イタミアート催事 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質 テトロンポンジ 仕上 三方三巻縫製 縦(mm) 1800 横(mm) 600 取付方向 左チチ
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

アイリスオーヤマ催事ワゴンハイタイプ
種別 ハイタイプ 材質 スチール製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×900×940
1台
36,980 税込40,678
11日以内出荷

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズ ネーム印 ブラック11 インク色 書体 既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm) 11 対応オプション 補充インキ:XLR-11N グリーン購入法 適合 印面種別 浸透印
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

プロのクリエイターによる著作権フリーイラスト素材集。クリエイターの個性を存分に表現し、かつ使えるシチュエーションを収録した、企画ごとの描きおろしと同等のクォリティを追求したイラスト素材集。正月、節分、ひなまつりなど、1年を通して行われる歳時、行事の数々を収録。暮らしの暦を暖かいタッチで仕上げている。収録データ形式はEPS、収録点数は100点。
対応OS Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種 IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

春夏秋冬、正月から師走までの季節の行事と小物をたっぷり300カット。ほのぼのとしたタッチが今どきです。伝統的なモチーフに新しい感覚を持ち込んだ使えるクリップアート集です。
対応OS Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種 IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ 47~65インチ(横設置は40~65) 耐荷重(kg) 35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

印刷に使用することを目的とした、高解像度、ロイヤリティフリー画像素材集。日本の四季、歳時を野外・スタジオで撮影し収録。収録点数100点。4100×3280pixel、3600×3600pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OS Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種 IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

頭文字 朱(インキ) シリーズ ネームペン用ネーム インク色 書体 既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm) 9 対応オプション 補充インキ:XLR-GP 印面種別 浸透印
1個
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

美しい日本の四季と歳時を収録する、シリーズの第二弾。考え抜かれた被写体と構図で、春夏秋冬を見事に表現しています。
対応OS Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10) 対応機種 IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷