サイジングツール銅管用のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
112件の「サイジングツール銅管用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイジングツール」、「銅管工具」、「パイプ 拡張」などの商品も取り扱っております。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容 サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース タイプ インチ サイズ(inch) (3/8・1/2・3/4 適合管 建築用銅管Mタイプ アズワン品番 64-6752-68
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA212CB 全長(mm) 85/100 タイプ インチ 適合管外径(Φmm) 6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料 (0.05MB) 適合管外径(インチ) 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ インチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g) 230
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。 タイプ インチ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg) 1 タイプ インチ 適合サイズ 1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合 なまし銅管専用 セット内容 エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式 (拡管)手動式 本体質量(g) 875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×125×45 拡管能力 3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質 青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動送り刃機能搭載。オートマチックカッター。 自動送り刃機能:ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!! 人間工学に基づいて設計されたデザインで握り易いのが特長です。 適合銅管にワンタッチでジャストフィット。 握り易く回し易い円形ボディー。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 どのサイズでもポケットに入るコンパクトサイズ。 スプリング内蔵式で矢印方向に回すだけで簡単に切れます。 国土交通省仕様銅管非対応。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。 材質 C1220 仕様 0.5・3/4兼用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

TASCO(タスコ)配管修正ツール
扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。
全長(mm) 275 質量(g) 340 適合銅管径 1/4,3/8,1/2,5/8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm) (外径)28.58 質量(g) 210 呼び径 1” 直径×幅W(mm) 68×28 適合替刃 標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷