サイディングシーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
228件の「サイディングシーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁シーラー」、「木工用プライマー」、「サンディングシーラー」などの商品も取り扱っております。
肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。 導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用。 鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。 使用場所 屋内用 仕様 うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 主な用途 屋内木部、鏡 乾燥時間(時間) 約2(20℃) 危険物の類別 非危険物 特性 研磨 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用 とうめい 成分 合成樹脂(ビニル樹脂) 主な用途 外壁・サイディング、塀 使用場所 屋外用 タイプ ビニル樹脂系シーラー 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 密着性 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ アクリルビニル
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロックペイントロックSBフィラー
窯業系サイディングボード専用下塗り材。 劣化したサイディングボードの表面をを、シーラー機能(下塗)とサーフェーサー(中塗)機能を兼ね備えた専用の微弾性下塗り材で補強し、表面の吸い込みムラを防ぎ、上塗り塗装後の美しい仕上がりを実現します。
用途表面劣化した窯業系サイディングボード、一般外壁塗装面の塗替 特性 弾性 適合塗料 ハイパービルロックセラ、ユメロック、シャネツロックなど 塗布面積(m2/缶) 70 主な用途 外壁 希釈剤 水(1~5%) 塗布方法 ローラー、刷毛 危険等級 使用場所 屋外 色調 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 油性 or 水性 水性 塗り重ね可能時間(時間) 3(20℃)以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1回
1缶(15kg)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

肉厚感を自由に出せます。研ぎ易いです。
用途木工塗装の高級仕上げ中塗り用 とうめい 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ サンディングシーラー 塗り面積(m2) 約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途 木工 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.035L 油性 or 水性 油性 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 成分 合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)。防かび剤、水 乳白色 タイプ 水性 主な用途 スレート、モルタル、コンクリート、瓦 乾燥時間(時間) 約1(冬期/約2)(20℃)。塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。 半透明ブルー 種別 シーラー(下塗り剤) 指触乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(時間) 約2(20℃)、約4(冬期) 成分 合成樹脂(アクリル) 主な用途 天井、塀、外壁 使用場所 屋内外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 密着性 塗料タイプ エマルション
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途 瓦、コンクリート、モルタル 特性 耐久 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(3.6kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる素材にこれ1本。
用途白:窯業系サイディング材、新生屋根、金属系素材など クリヤー:窯業系サイディング材、新生屋根、ケイ酸カルシウム板など セット内容 (主剤)14kg、(硬化剤)1kg 主な用途 屋根、金属 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) (刷毛・ローラー)0~10、(エアレス)0~20 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使時間(時間) 6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2/回) (刷毛・ローラー)0.10~0.12、(エアレス)0.12~0.15 塗装間隔 4時間以上(20℃)
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地を補強し、上塗り塗料の密着性を高める。 スレート瓦、各種セメント瓦、コンクリート、モルタルなどの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性と耐久性を発揮します。 本品を下塗りすれば吸い込みを防ぎ、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの外壁、へい、屋上、ベランダ、ガレージなどを塗装する場合の下地補強に。 スレート瓦(カラーコロニアル、カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 木質系および無機セメント系サイディングを塗装する場合の下地補強。 透明(クリヤ) 使用場所 屋外用 特性 防水、耐久 主な用途 コンクリート、かわら屋根、外カベ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/10~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反応硬化形特殊アクリル】樹脂を主体としたシーラーです。 浸透性に優れ、下地に対して「カチオン効果」で強固に密着します。 劣化しモロくなったセメント系の素地おさえに優れています。
用途コンクリート・モルタルの床、外壁、各種ベスト瓦(コロニアル・カラーベストなど)、セメント瓦、スレート瓦、ブロックなどの下地補強に。 使用場所 屋外用 仕様 うすめずに塗ってください 透明 主成分 特殊アクリル樹脂 主な用途 スレート、モルタル、コンクリート、瓦 危険等級 乾燥時間(時間) 約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)水性パーフェクトシーラー
各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー 多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。 浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
関連資料 (0.4MB) 荷姿 塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶 塗料タイプ 水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー 機能 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 仕様 水性系 2液 適応下地 モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板 希釈剤 無希釈 混合比 14:1(塗料液:硬化剤) 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 標準使用量(kg/m2/回) 0.10~0.16 塗り面積(m2) 93~150(1缶当たり) 指触乾燥時間(時間) 1(23℃) 乾燥時間 4時間以上(塗り重ね) 適合上塗り 水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他) 主な用途 モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 水性 危険物の性状 非水溶性
1セット(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[密着性UP!] 乾きが速く、上塗り塗料の吸い込みを止め、密着性を高めます。
用途■屋内外の木部の下塗り用(床を含む) 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[特殊な加工の床材] UV塗装面 / セラミック塗装面 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 など とうめい 特性 速乾 主な用途 希釈剤 ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)、4以上(冬期) 乾燥時間 約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥が速く、透明で研磨性に優れています。
用途木の工作品、木製家具、屋内木部などのラッカー塗装の下塗り用。 使用場所 屋内用 特性 速乾 仕様 うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液 主な用途 屋内木部 危険等級 乾燥時間(時間) 約1(20℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用 透明 主な用途 外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート) 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久
1缶(2L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 仕様 うすめずに塗ってください 透明 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装) 主成分 特殊エポキシ樹脂 塗布面積(m2/缶) 38~83 希釈剤 清水 塗布方法 吹付、ローラー、刷毛 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 適応下地 窯業系サイディング 特性 防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2) 0.18~0.40
1缶(15kg)
7,798 税込8,578
3日以内出荷

[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 透明 成分 合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)。有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ タイプ 油性 乾燥時間(分) 約40(冬期/約2時間)(20℃)。塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃) 主な用途 コンクリート、かわら屋根 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 防水、耐久 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。 成分 合成樹脂(アクリルシリコン) 主な用途 外かべ、サイディング、塀 使用場所 屋外用 種別 外かべサイディング用塗料 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約45(冬期) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 半硬化乾燥時間(分) 約25(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防藻、防カビ 塗料タイプ エマルション
1缶(8kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分) 約90(20℃) 危険物の類別 非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)