- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- サイドステップのおすすめ人気ランキング
サイドステップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新837件の「サイドステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドスリップ調整 テスター」、「段差 プレート プラスチック」、「サイドステップカバー」などの商品も取り扱っております。
プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上
合成樹脂/樹脂顔料
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ
左右セパレート
表示方式
アナログ、置針式(1針)
表示範囲
IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷