サイドマーカー 黄色のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「サイドマーカー 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドマーカー」、「ledマーカー球」、「トラック 車 高 灯」などの商品も取り扱っております。
1個
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用 仕様 防水・防錆・防振構造 付属品 取付ボルト 消費電力(W) 0.7 コード長さ(mm) 150 LED使用数(個) 6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル 質量(g) 100 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。
コード長さ(mm) 500 LED使用数(個) 4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ 付属品 BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き 材質 取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス ねじピッチ(mm) 70 電球 BA9S24V6W 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 42.5×82.5×12
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバー LED チップ型6灯
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm) 91×73 最大光度(cd) 300以下 取付ピッチ(mm) 60 LED寿命(時間) 約40000 LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。 色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W) 0.5 機能 防錆・防水・防振構造 消費電流(mA) 20 LED 黄色広角型LED球
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 50×44 ねじ寸法(mm) 30 ねじ径(Φmm) 4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 94 質量(g) 約150 タイプ ボルトアース 規格 意匠登録:第4484753号 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約220 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 材質(レンズ) ガラス 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約220 取付ピッチ(mm) 60 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング) ABS LED使用数(個) 11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g) 163 定格 24V 2.6W コード長さ(mm) 180 取付ピッチ(mm) 60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V) DC24 付属品 フランジナットM5(2個) 材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 96 質量(g) 約100 タイプ ボルトアース 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 90×96 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約100 定格電流(A) 約0.5(DC28V時) 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) 約140mm (0.5sq) 使用電球 DC24V/BA15s 12W 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約100 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約500(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 [レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル 材質(リング) PP 電球の種類 BA15s 適合電球 DC24V/BA15s 12W
1個
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED40 サイドマーカーランプ アンバー
配線方法により明るい点灯、暗い点灯が選択できます。暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますので。ポジション/ウィンカー的な使用が可能です。
消費電力(mA) 明く点灯 赤線:約200/暗く点灯 黄線:約90 ボルト穴径(Φmm) 10 サイズ(mm) 175×130×32 取付穴ピッチ(mm) 130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー。定格電圧範囲:DC10~32V。定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA。付属品 : フランジナット M5(2個) レンズ色 イエロー 定格電圧 DC V 12/24共用
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ECE認証を取得した小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
仕様 防水・防錆・防振構造 付属品 取付ボルト 消費電力(W) 0.7 コード長さ(mm) 150 光色 アンバー LED使用数(個) 7 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)