サイド付台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
105件の「サイド付台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長尺運搬台車」、「立てかけ台車」、「台車 手すり」などの商品も取り扱っております。
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪) ゴム 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪) ゴム タイプ サイド付 材質(キャスター) ゴム キャスター種類 固定車2個,自在車2個 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様 組立式 サイドハンドルタイプ 材質(車輪) ブタジエンゴム(SBR) ブレーキ有無 なし 材質(車輪・金具) スチール 材質(ハンドル) スチール 組立時間 1人30分 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(天板) 塩化ビニル 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 30 材質(車輪) 天然ゴム 車輪幅(mm) 32 ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 200 キャスター 自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm) 195 荷台寸法(幅)(mm) 600 ハンドル高さ(mm) 825 キャスター径(Φmm) 125 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 静か 取扱説明書 (2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 1000 材質(荷台) スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドルは塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質(車輪) グレーゴム タイプ 両サイドハンドル式 キャスター 2輪自在2輪固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×600×885 ハンドル高さ(mm) 885 キャスター径(Φmm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静か
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

スチールの頑丈さ!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別 両サイドハンドル式 キャスター 2輪自在2輪固定 音量 標準
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個。完成品。サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm) 150 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 材質(キャスター) ゴム 均等荷重(kg) 250 床面高さ(mm) 238 荷台寸法(mm) 1300×602 荷台寸法(幅)(mm) 602 キャスター径(Φmm) 150 ブレーキ種類 ストッパー 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー - 荷台寸法(奥行)(mm) 1300 材質(荷台) 高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 特性 長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用 仕様 ハンドルグリップ付、静音仕様キャスター トラスコ品番 457-7388 長さ(mm) 910 質量(kg) 22 ブルー 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 220 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(mm) 910×600 荷台寸法(幅)(mm) 600 最大積載荷重(kg) 300 ハンドル高さ(mm) 890 騒音値(dB) 40 キャスター径(Φmm) 130 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 組立時間 1人30分 キャスター金具 PP RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品 適合ストッパー 300S 材質(荷台) PP ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。 なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg) 12.5 ブルー 材質(車輪) TPRゴム ブレーキ有無 なし 積載荷重(kg) 150 キャスター (前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 床面高さ(mm) 135 荷台寸法(幅)(mm) 470 ハンドル高さ(mm) 905 キャスター径(Φmm) 100 材質(ハンドル) スチール 取扱説明書 (1.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm) 720 材質(荷台) スチール 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 380×720 スタッキング可否 不可 連結可否 不可
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

置き場所に困るダンボールを一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質 本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約30×23×43.5 付属品 スパナ 質量(g) 約1200 耐荷重(kg) 約5 対応 収納可能数:10~15枚(目安) 内寸(cm) 収納内寸:約W30×D13.5×H34
1個
4,100 税込4,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 長尺物搬送 ハンドルタイプ 固定、サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様 取り替えキャスター(固定):TR-130K。取り替えキャスター(自在):TR-130J 長さ(mm) 1190 質量(kg) 35.1 車輪径(Φmm) 130 高さ(mm) 220 材質(車輪) ブタジエンゴム ブレーキ有無 あり 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 220 荷台寸法(mm) 1190×440 荷台寸法(幅)(mm) 440 ハンドル高さ(mm) 885 キャスター径(Φmm) 130 ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 長尺物搬送 適合ストッパー 400NS、400NKB 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

車輪径(Φmm) 100 高さ(mm) 880 ブレーキ有無 あり 耐荷重(kg) 60 キャスター 4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(mm) 900×600 荷台寸法(幅)(mm) 900 ハンドル高さ(mm) 880 構成 (フレーム)グリーンフレーム・グリーンフレームLスロット、(コネクタ)マルチコネクタインナー型・マルチコネクタアウター型・アングルコネクタインナー型 ブレーキ種類 ストッパー 荷台寸法(奥行)(mm) 600 ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1個
36,515 税込40,167
13日以内出荷

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり ブレーキ種類 フットブレーキ 特性 長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台) 再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様 完成品。サイドハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 材質(キャスター) ゴム 材質(天板) 脱塩ビ樹脂 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、静音 騒音対策 あり 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。少し奥川に傾斜した底板。ストッパー付のキャスター。
材質 側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)
仕様 サイドハンドルタイプ ブレーキ 有り 質量(kg) 24.1 車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 あり 積載荷重(kg) 300 キャスター Φ130 自在・固定キャスター各2個 床面高さ(mm) 217 荷台寸法(mm) 906×616 ハンドル高さ(mm) 888 ブレーキ種類 フットブレーキ 材質(ハンドル) スチール 自重(kg) 24.1 材質(荷台) ポリプロピレン(PP樹脂) ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

両サイドハンドルなので長尺物を運ぶのに便利です。緩衝ゴム付です。
用途倉庫や店舗などに。 材質 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 質量(kg) 21.3 車輪径(Φmm) 130 材質(車輪) ゴム ブレーキ有無 なし 均等荷重(kg) 300 床面高さ(mm) 217 荷台寸法(mm) 906×616 ハンドル高さ(mm) 888 材質(ハンドル) スチール(粉体塗装) 特性 長尺物搬送、コボレ止め 2018年トラスコ掲載ページ 8 0951 材質(荷台) ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ サイドハンドル式 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)