- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- サイネージ ディスプレイのおすすめ人気ランキング
サイネージ ディスプレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新377件の「サイネージ ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルサイネージ」、「カンタンサイネージ」、「縦型モニター」などの商品も取り扱っております。
輝度:400cd/m2/応答速度:9ms最大消費電力:200W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。400cd/m2。ハーフグレア。Androidバージョン11.0。
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換ケーブル、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×2
質量(kg)
21.7 (梱包時)
規格
4K/UHD
消費電力(W)
通常:130.0/スタンバイ:0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
808×1350×142(梱包時)
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 1%
本体質量(kg)
17.2
連続使用時間(時間)
18
機能
Android OS搭載、D-image、FailOver、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比
1300:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネル
IPS
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.315×0.315
解像度
3840×2160
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A、USB3.0 Type-A
走査周波数(水平)
15.7~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
内部メモリー
16GB(内10GB使用可能)
応答速度
9ms
設置方法
縦置き可能
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
400×400(ネジM6)
スピーカー
10W×2
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)
ブラック
言語表示
12語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~3,000m
USBポート
USB2.0×2、USB3.0×2
バックライト
D-LED
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1241×713×64
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×2
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
54.6インチ
輝度(cd/m2)
400
グリーンマーク
対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品
ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)
スピーカー:2+2
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理
ノングレア
対応フォーマット
FAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)
250
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)
34.4 (梱包時)
規格
4K/UHD
消費電力(W)
通常:155.0/スタンバイ:0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
998×1616×187(梱包時)
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
34.4
連続使用時間(時間)
24
機能
CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比
1200:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネル
ADS
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.372×0.372
解像度
3840×2160
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)
31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
内部メモリー
無し
応答速度
8ms
設置方法
縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
400×400(ネジM8)
スピーカー
10W×2
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)
ブラック
言語表示
18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~3,000m
USBポート
USB2.0×1
バックライト
D-LED
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
映像出力
HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
64.5インチ
輝度(cd/m2)
700
グリーンマーク
対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
消費電力(W)
65
横幅(mm)
スタンド:450、ディスプレイ:547
解像度
1920×1080
輝度(cd/m2)
500
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
表面処理
半光沢
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
55型
パネル駆動方式
IPS
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
入力電源
DC12V/1A
各社ディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:227W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。
仕様
ヘイズ:0.25
サイズ(cm)
画面対角 (メートル法):163.8
表面処理
ノングレア
表示
角度 (横方向):178 度、 (縦方向):178 度
コントラスト比
【標準値】1200:1、【ダイナミック】500000:1
表示色
数:10 億 7000 万
ピクセルピッチ(mm)
0.372×0.372
解像度
パネル:3840×2160、最適:3840×2160(60HZ)
外部制御機能
RJ45。RS232C(入力/出力)2.5 mm ジャック。IR(入力/出力)3.5 mm ジャック
保証期間
3年間メーカー保証(センドバック修理もしくはリンク品発送対応。パネル・バックライト含む。) ※リンク品は故障機と同機種の良品となります。本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※メーカー保証の範囲内でサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※検査技術料やキャンセル料はお客様負担となります。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
接続端子
その他:Micro USB(x1)(OTG)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
対角:64.5 インチ
明るさ
500 cd/m2
アスペクト比
16:9
ビデオ仕様
入力:DVI-I(x1)。DisplayPort 1.4(x1)。HDMI 2.0(x2)。USB 3.0(x2)。VGA(DVI 経由)
オーディオ入力
3.5 mm ジャック
オーディオ出力
3.5 mm ジャック
パネル駆動方式
ADS
ビデオ出力数
DisplayPort 1.4(x1)
応答時間(ms)
標準値:8
システム対応
オペレーティング:Android 11
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
表面処理
低反射
コントラスト比
(標準)1200:1
最大解像度
3840×2160ドット
色(本体)
黒
モニターサイズ
43V型
パネル駆動方式
ADS
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
仕様
HDCP:2.2、HDR10:○
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)
約12Kg
サイズ
60
使用温度範囲(℃)
0~40
電圧(V)
ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz
消費電力(W)
64
最大出力(W)
160
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
836×1345×290
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色sRGB99%/DCI-P375%
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
8W×2
色(本体)
黒
出力端子
オーディオ:Line Out、オプティカル出力
使用環境湿度(%)
30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
D-LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
1
パネル駆動方式
IPS(ADS)
VESA対応
300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
280
応答時間(ms)
9.5
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品
HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
6.3
サイズ
43型
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
半光沢
対応
HDR300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
618×957×267
コントラスト比
5000:1
表示色
10.7億色 sRGB90%
解像度
3840×2160
応答速度
10ms(GtoG)
入力端子
HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2x10W
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VAパネル
ブルーライトカット
軽減モード:無し
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約315×210×25
質量(g)
約720
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
表示部
13.3インチ TFT LCD
解像度
1280×800ピクセル
入力電源
DC12V/1A
関連資料
(0.37MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ
47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)
35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様
(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ
付属品
標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
寸法(mm)
有効:幅1210×高さ680、対角1388
質量(kg)
15.7、(スタンド含む)16.6
消費電力(W)
202
最大出力(W)
実用(JEITA):20(10+10)
対応
HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能
【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT
コントラスト比
1200:1
メモリー容量
16GB
解像度
3840×2160(4K)
表示可能色数
(最大)10.7億色
設置方法
縦置き
入力端子
(HDMI)4、(ビデオ)11
視野角(左右:上下)
178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカー
フルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2
色(本体)
ブラック
端子
(USB)2
プロセッサー
(高画質)HDR X1
出力端子
(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1
画素数
水平3840×垂直2160(4K)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7
バックライト
直下型LED
プロファイル
BLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
パネル
液晶パネル
ピクセル
(ピッチ)0.315 × 0.315
設置条件
傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1
待機時消費電力(W)
0.5
VESA対応
横300×縦300(MM)
無線LAN
IEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応
リフレッシュレート(Hz)
(パネル)60Hz
輝度(cd/m2)
440
応答時間(ms)
(GRAY TO GRAY. AVE.)8
LAN
端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
消費電力(W)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×815×1745
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
中心高さ(mm)
画面:1263(MAX)
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
1745/1695/1645
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
高さ、角度、画面の向きを自在に好みに変えられるフリースタイルスタンド採用で目や肩の疲れを軽減、ストレートネック対策としても効果的なディスプレイです。
ジャイロセンサー搭載だから画面を縦向きにすれば画面表示も自動で回転し大変面理です(画面回転アプリ「クルっとな」のインストールが必要です)
長時間連続使用をお知らせする「VDTモード」、画面のちらつきを抑えるフリッカーレス設計、ブルーライトを軽減する「ブルーリダクション2」など目に優しい機能を搭載しています。
見る位置や角度による色やコントラストの変化の少ない鮮やかな高視野角ADSパネル採用。またご使用になるコンテンツに応じて見やすく美しい映像に表示設定ができる「画面モード」での調整が可能。
用途通常使用の他、サイネージ用ディスプレイにもおすすめ。
質量(kg)
スタンド有り約6.7、スタンド無し約4.5
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大時30、オンモード14.7、待機時0.2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
(チルト角)上:20、下:5、(スイベル角)左:45、右:45
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド有り612×190×383~513、スタンド無し612×52×364 (いずれも突起物含まず)
最大解像度
1920×1080
視野角
上下:178°、左右:178°
取得規格
J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
画面サイズ
TFT27型ワイド
高さ調節
可
光沢
非光沢
年間消費電力量(kWh/年)
45.9
音声入力
音声入力(ステレオミニジャックΦ3.5)、スピーカー(2W+2Wステレオ)、ヘッドフォン端子(ステレオミニジャックΦ3.5)
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
ADS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
1677万
入力ポート
HDMI、アナログRGB、DisplayPort
角度調節
可