- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- サイネージのおすすめ人気ランキング
サイネージのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新518件の「サイネージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カンタンサイネージ」、「デジタルサイネージ」、「サイネージ ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
不可
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
55インチ専用ケーシングスタンドです。
各社55インチディスプレイを搭載可能とした調整機能付きの汎用モデルで、標準在庫品です。
仕様に関する面倒な打ち合わせは一切必要ありません。
付属品
TV取付ネジ(M6P3ネジ4種:H15mm、H20mm、H25mm、H30mm 各4本)、組立工具
材質
スチール
質量(kg)
85
色
ブラック
取付ピッチ
VESA W200~400×H200~400mm
耐荷重(kg)
30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×1940×550
キャスター径(Φmm)
32(低床タイプストッパー無し)
ディスプレイ
縦設置専用
中心高さ(mm)
1250
ディスプレイサイズ(目安)
55
1個
¥219,800
税込¥241,780
31日以内出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約410×270×30
質量(g)
約1200
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
表示部
17.1インチ TFT LCD
解像度
1440×900ピクセル
入力電源
DC12V/1A
関連資料
(0.38MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
受付やタッチパネルに最適なサイネージスタンド!
傾斜角度・高さフリー調整可能。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~32インチ
積載荷重(kg)
~10
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
12.5
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
75×75、100×100、200×100、200×200
傾斜角度(°)
-10~45
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約315×210×25
質量(g)
約720
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
表示部
13.3インチ TFT LCD
解像度
1280×800ピクセル
入力電源
DC12V/1A
関連資料
(0.37MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)
0-40
消費電力(W)
115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×815×1745
使用湿度範囲
20-80%(結露なきこと)
最大解像度
3840×2160ドット
中心高さ(mm)
画面:1263(MAX)
スピーカー
10W+10W
高さ調整範囲(mm)
1745/1695/1645
稼働時間(時間)
連続:16
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
液晶サイズ
23.6型
アスペクト比
16 : 9
入出力端子
mini HDMI入力・音声出力
解像度
1920×1080
スピーカー
2W×2 リアスピーカー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約595×363×44(スタンド部・アーム部を除く)
対応ファイル
動画:MP4、AVI(XVID)、VOB、MPEG/1/2/4(1080P/10Mbpsまで)、音楽:MP3、画像:JPEG
メモリーカード
SD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
質量(kg)
約3.5
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) 。Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM)
付属品
ACアダプタ、アンテナ
質量(g)
480(本体、アンテナ込み)
電源(V)
入力:AC100-240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153.3×133.4×30.6(本体のみ)
最大消費電力(W)
約17
インターフェース
USB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1
バッテリー
(非搭載)
メモリー
2GB
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)
0~40
使用CPU
Rockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア)
VESAマウント(mm)
75×122、100×122
関連規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
OS
Android(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)
20~80(結露無きこと)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
ストレージ
16GB eMMC
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
1個
¥49,490
税込¥54,439
32日以内出荷
[手間・コストの削減] ポスターや看板のように貼り替え・付け替えの必要がないため、手間やコストを削減できます。
[高い視認性・訴求性] 紙のポスターや看板と比べ、鮮やかで動きがある広告・宣伝はインパクトが高く、音楽や音声も併せて使用することでより多くの方々へ効果的に広告表示ができます。
[案内、告知に活用] 広告宣伝だけでなく、施設や会社エントランスで案内板としてもご活用いただけます。
[設置工事不要] 設置したその日から動画や静止画の配信ができます。
用途宣伝・インフォメーション
タイプ
(デジタルサイネージ)屋内型
設置方法
自立式
搭載OS
Windows 10
4K/ファンレス/VESA400×400
M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)
34.4 (梱包時)
規格
4K/UHD
消費電力(W)
通常:155.0/スタンバイ:0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
998×1616×187(梱包時)
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
34.4
連続使用時間(時間)
24
機能
CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比
1200:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネル
ADS
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.372×0.372
解像度
3840×2160
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)
31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
内部メモリー
無し
応答速度
8ms
設置方法
縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
400×400(ネジM8)
スピーカー
10W×2
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)
ブラック
言語表示
18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~3,000m
USBポート
USB2.0×1
バックライト
D-LED
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
映像出力
HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1462×837×69(本体のみ)、1462×837×90.0(ハンドル込)
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
64.5インチ
輝度(cd/m2)
700
グリーンマーク
対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
液晶サイズ
18.5型
アスペクト比
16 : 9
入出力端子
mini HDMI入力・音声出力
解像度
1366×768
質量(kg)
約2
スピーカー
2W×2 リアスピーカー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約462×283×37.5(スタンド部・アーム部を除く)
対応ファイル
動画:MPEG1・MPEG2・MPEG4、音楽:MP3
メモリーカード
SD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
4K/ファンレス/VESA400×400
M6/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/タイリング機能/デイジーチェーン接続
用途オフィス、商業施設、飲食店、小売店舗など
付属品
電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ACスイッチカバー×1、ケーブル留め×3、エッジアラインメントキット1.×1、エッジアラインメントキット2.×2
質量(kg)
26.6 (梱包時)
規格
4K/UHD
消費電力(W)
通常:150.0/スタンバイ:0.5
電源
AC100~240V 50/60Hz
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
860×1350×160(梱包時)
表面処理
アンチグレア、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
20.7
連続使用時間(時間)
24
機能
CMND&Control、D-image、FailOver、デイジーチェーン、Tiling、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール
インターフェース
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1、HDMI2.0 out×1、DisplayPort1.2 out×1、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1
コントロール
IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック)
コントラスト比
5000:1、SmartContrast:500000:1
液晶パネル
VA
相対湿度
20~80%(結露なし)
ピクセルピッチ(mm)
0.315×0.315
解像度
3840×2160
表示可能色数
約10億7000万色
保証期間
3年
対応メディア
microSD、USB2.0 Type-A
走査周波数(水平)
31.5~135 kHz
走査周波数(垂直)
30~75 Hz
内部メモリー
無し
応答速度
8ms
設置方法
縦置き可能(正面から見て反時計回り)
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
400×400(ネジM6)
スピーカー
10W×2
設置姿勢
-20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度)
色(本体)
ブラック
言語表示
18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0~3,000m
USBポート
USB2.0×1
バックライト
D-LED
音声入力
3.5mmミニジャック×1
音声出力
3.5mmミニジャック×1
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
映像出力
HDMI2.0×1、DisplayPort1.2×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1242×713×64(本体のみ)、1242×713×77(ハンドル込)
映像入力
DVI-I×1、HDMI2.0×3、DisplayPort1.2×1
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
54.6インチ
輝度(cd/m2)
700
グリーンマーク
対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う
液晶サイズ
21.5型
アスペクト比
16 : 9
入出力端子
mini HDMI入力・音声出力
解像度
1920×1080
質量(g)
約3
スピーカー
2W×2 リアスピーカー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約539×332×40(スタンド部・アーム部を除く)
対応ファイル
動画:MP4,AVI(XVID)、VOB、MPEG/1/2/4(1080P/10Mbpsまで)、音楽:MP3、画像:JPEG
メモリーカード
SD/USB(※SDHC使用時はFAT32でフォーマットしてご使用ください。)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
サイズ
47~65インチ(横設置は40~65)
耐荷重(kg)
35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行う
消費電力(W)
最大4
電源
DC5V/1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×105×27
機能
オート再生・リピート再生
コントラスト比
500:1
解像度
800×480pixel
対応メディア
SDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)
スクリーン
7型ワイドTFT液晶
再生可能ファイル形式
MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨。JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
380×255×30
質量(g)
約880
出力
スピーカー(モノラル)
接続
【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力
ミニHDMI
表示部
15.5インチ TFT LCD
解像度
1280×800ピクセル
入力電源
DC12V/1A
関連資料
(0.41MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)
約28.3
耐荷重(kg)
スタンド:40
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
。Android OS(7.1.2)を搭載したSTB(セットトップボックス)です。4K解像度コンテンツ(最大解像度3840×2160p 60fps)の映像出力にも対応しており、デジタルサイネージ向けの利用に最適です。AOSP(Android Open Source Project)ベースの素のAndroidを採用しているため、UIがシンプルでスマホ画面に近い見た目となっており、直感的に操作しやすい仕様です。※Google Playストアからのダウンロードには非対応。別途対応apkファイル準備必要。フルHDの4倍の解像度(最大解像度3840x2160p 60fps)を表示できるので、大型の4Kディスプレイに高精細な動画コンテンツを大画面表示することができます。※HDRコンテンツの再生には対応しておりません。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷