- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- サイフォンのおすすめ人気ランキング
サイフォンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新249件の「サイフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計サイフォン管」、「サイフォン管」、「コーヒーサイフォン」などの商品も取り扱っております。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
ステンレス(生地)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体
気体又は液体
質量(g)
約400
最高使用圧力(MPa)
20
巻数
一重巻
使用流体温度(℃)
350以下
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
1150
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズ
G3/8B(PF)
外径(Φmm)
100
ケース形状
B枠(立型つば有り)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
測定対象
蒸気
測定流体
蒸気
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
605
アズワン品番
3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
ポリエチレン
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質
PE
全長(mm)
541
ホース長さ(mm)
538
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
材質(ねじ部)
黄銅
材質(ケース)
鋼
取付ねじ
管用平行ネジ
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類
一般圧力計
ねじ径
G3/8B
寸法D(mm)
78
材質(ケース)
SPC
測定対象
蒸気
寸法h(mm)
70
材質(ブルドン管)
C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)
C3604BD
寸法f(mm)
18
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
鉄
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます
材質
鉄 ステンレス
最高使用圧力(MPa)
20
使用流体温度(℃)
350以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
24