- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- サイホンのおすすめ人気ランキング
サイホンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新289件の「サイホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーヒーサイホン」、「ブルドン管」、「サイホン管」などの商品も取り扱っております。
演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。
タイプ
3杯用
容量(mL)
360
付属品
ペーパーフィルター(50枚)
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、アルミニウム、ポリプロピレン、鉄・亜鉛合金、真鍮
口径(Φmm)
72(上)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×115×290
アズワン品番
64-5269-75
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ハリオ復刻製品の1人用サイフォン「ミニフォン」。ミニフォンは世界一小さなコーヒーサイフォンです。ハリオのコーヒーサイフォンはガラスボール(上ボール・下ボール)が割れてもパーツが揃っているので、安心して長く使えます。熱湯OK。
サイズ
1杯用(120mL)
容量(mL)
(実用)120、(満水)160
材質
ガラスボール/耐熱ガラス、フタ・アルコールランプキャップ・ホルダー/ステンレス、スタンド/亜鉛合金、フィルター/ポリプロピレン
質量(g)
540
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
88×188
接続口径(Φmm)
9.5
アズワン品番
64-5269-74
TKG品番
9-0898-0401
TKG品番(2017)
6-0806-0401
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
水回りの工事などで使用ください。
材質のバリエーションで選択ください。
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
材質(本体)
耐熱ガラス
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)
480(4カップ)
付属品
計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1
寸法(mm)
約255×180×325
質量(kg)
約1.8
色
ブラウン
消費電力(W)
400
電源コード(m)
1.4(マグネットプラグ式)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体
気体又は液体
質量(g)
約400
最高使用圧力(MPa)
20
巻数
一重巻
使用流体温度(℃)
350以下
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質
ステンレス(生地)
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
20
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)
PVC
設定圧力(MPa)
標準0.15
材質
本体ステンレス、風防鉄メッキ
タイプ
2連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×200×90
接続口径(Φmm)
9.5
点火方式
マッチ点火
火力調節
2段階切替コック
サイフォン用のろか紙です。ハリオサイフォン2人用、3人用、5人用すべてに使えます。
「モカ」「テクニカ」に使用している金属製のろか器のろか布です。
適合品番
TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5
径(mm)
108
1袋(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
業務用のガスバーナーもアルコールランプも使用できるスタンドデザイン。
材質
ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー:ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・メラミン、スタンドネジ/真鍮
適合本体
サイフォン式コーヒーメーカーCM-D854BR
一滴一滴が極上のコーヒーを生み出します。抽出滴下速度は金属コックで調節します。インテリア性にも富んだデザインです。
種別
熱湯用
本格水出しコーヒーを楽しめるウォータードリッパー。水出しコーヒー2~4杯分。酸味や苦みが少なく、やさしいコーヒーを楽しめる。
材質
タンク・タンクふた・ロート・ロートふた・フラスコ:耐熱ガラス、調節コック:真鍮、パッキン:シリコン樹脂、水出しフィルター:ステンレス、棚・スタンド:天然木
寸法(mm)
230×200×525
質量(g)
1300
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質
シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×140×195
品名・タイプ
コーヒーロースター
アズワン品番
64-5269-80
TKG品番
9-0905-0901
TKG品番(2017)
6-0811-0501
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
O型
種類
圧力計用アクセサリー
最高使用圧力(MPa)
1
アウトドアで似合う、おしゃれな木柄仕様。
サイフォンで淹れるコーヒーは、コーヒー粉に一定量のお湯を浸してじっくりと抽出する『浸漬(しんし)法』を使って淹れていきます。
ロート内でコーヒー粉とお湯を混ぜてコーヒーを抽出していくので、ロート内で、飽和状態になると、それ以上溶け出しません。そのためサイフォン式コーヒーで淹れたものは、柔らかくすっきりとした味わいが特徴です。
日本製
材質
フタ兼上ボール立て:ポリプロピレン、上ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差120度)、下ボール:耐熱ガラス(耐熱温度差150度)、ゴムパッキン:シリコーンゴム、ネジ:真鍮、スタンド一式:ステンレス・鉄・亜鉛合金・天然木、アルコールランプ・ランプフタ:ステンレス、ふうぼう:アルミニウム、ランプガラス:耐熱ガラス、ランプホルダー:ポリプロピレン、ろか器:ステンレス、計量スプーン:ポリプロピレン
質量(g)
950
容量(g)
【付属軽量スプーン】すりきり一杯:約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×13.×355
色(柄)
木柄
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
【サイフォン「モカ」3人用(MCA-3)用上ボール】。
サイフォン「モカ」3人用の上ボール(ゴムパッキン付)です。「モカ・ブラック(MCA-3B)」にもお使いいただけます。サイフォン「モカ」3人用は、上ボール・下ボール側面のHARIOのロゴの下に、『MCA-3』と白いプリント文字が入っています。※「テクニカ2・3・5人用」や「ヌーボー3・5人用」とは共通ではありませんので、専用のスペアガラスをお使い下さい。SA7-3と共通で使用可能。
材質
耐熱ガラス
サイズ(cm)
径11.8×18.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷