- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- ラジオ・ライト
- サイリュームのおすすめ人気ランキング
サイリュームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新86件の「サイリューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドレッド」、「サンドレット」、「ケミカルランプ」などの商品も取り扱っております。
明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)
Φ13×190
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)
(発光体)Φ15×180
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番
EA983RM-22
材質
本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色
ブルー
質量(g)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約15×190
発光時間(分)
15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類
LED
光源
高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)
約40000
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番
EA983RM-21
材質
本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色
イエロー
質量(g)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約15×190
発光時間(分)
15
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
ポキッと軽く折るだけで光出します。火や電気を必要としないので、ガス漏れの恐れのある災害現場や水中でも使用できます。
発光時間(時間)
約10~12
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様
●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
アズワン品番
65-9338-88
1本
¥210
税込¥231
翌々日出荷
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
8色に切替できるスティック型のLEDライトです。白い光で見た時にハイライトで見えなくなる様々な痕跡を、検査対象の色合いや見出したいものによって色を使い分け、より見やすい状態にして目視することができます。ライト部が長いので、大きい対象物を見る際にも非常に便利です。
人間工学に基づいたデザインにより片手で操作可能、滑り止めハンドルとIP65の防水防塵性能で、雨の日でも安心してご使用いただけます。
本体にはリチウムバッテリー(2600mA)が内蔵されており、マイクロUSBケーブルで充電が可能、電源のない場所でも使用できます。フル充電後、連続して最大32時間動作できます。
用途自動車のコーティング施工後のムラの目視検査、工業塗装品の塗装ムラの目視検査、鋳物成型品の目視検査、板ガラスのくすみ・キズの検査、板金面のキズ・汚れ・凹み・指紋検査、圧延ローラーの表面の目視検査、繊維の表面検査
電球の種類
LED
電源
本体:バッテリー内蔵、リモコン:リチウム電池CR2025
光束(Lm)
1000
防塵防水性能
IP65
付属品
リモコン、充電用USBケーブル、ストラップ、ケース
寸法(mm)
550×35×29
質量(g)
345
光源
LED(3000K)42個、LED(6000K)42個、RGB LED42個
色温度
約3000K - 約6000K の間で30段階
照度(Lx)
1000(0.5m)、385(1m)
LED色
電球色、白、黄緑、緑、水色、青、紫、赤
充電時間(時間)
約3~4
演色指数(Ra)
95
連続点灯時間(時間)
2~32(点灯モードにより異なる)
調光範囲
30段階
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどに
エスコ品番
EA983RM-24
材質
本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色
レッド
質量(g)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約15×190
発光時間(分)
15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
用途避難時の携帯用ライトとして最適です
材質
容器:ポリエチレン、ポリプロピレン
質量(g)
50
縦(mm)
15~18
横(mm)
190
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様
使いきりタイプ
エスコ品番
EA983RM-31
材質
本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色
グリーン
質量(g/本)
約1
直径×長さL(Φmm×mm)
4.5×37
発光時間(時間)
4~6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
防災用の発光ライトです。暗闇で役に立ちます!。地震、停電に!非常灯や危険箇所のマーカーに最適です。火、電気は不要!折り曲げるだけで光ります。
用途停電時の代用灯!危険箇所の目印!常備灯、備蓄用に!夜のウォーキングなどの安全対策商品です。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、ガラス
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
14~18×190
材質(液体)
フタル酸エステル、グリコールエーテル、クエン酸エステル、安息香酸エステル、ショウ酸エステル、過酸化水素1%未満、蛍光色素
発光時間(時間)
約6~8
1セット(3本)
¥599
税込¥659
当日出荷
使いきりタイプ。
スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。
化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番
EA983RM-23
材質
本体:PP、溶液:化学発光体溶液
色
ホワイト
質量(g)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約15×190
発光時間(分)
15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1袋(50本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。
軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。
強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に
エスコ品番
EA983RM-1
材質
本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液
色
イエロー
質量(g)
101
タイプ
使いきり
直径×長さL(Φmm×mm)
約15×190
発光時間(時間)
10~12
自然災害、医療現場で活躍する「光る」識別マーカーです。
折り曲げるだけの簡単操作で最大10時間発光。
裏面が粘着剤になっているので洋服や装備に貼り付けることができます。
マーキングペンによるメッセージ記入可能です。
用途捜索と救助、マーキング、避難順路。停電時や夜間の人員、装備識別。自然災害時に危険地域の識別、トリアージ、崩壊の危険性がある家屋のマーキング、がけ崩れの危険性がある場所のマーキング。
寸法(cm)
6.5×11
機能
防水、 無毒、軽量、自己粘着性
保存期間(年)
2(最大)
発光時間(時間)
10