サイレンサー 換気のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
138件の「サイレンサー 換気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音 材 吸音 材」、「サイレンサー」、「防音」などの商品も取り扱っております。
鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。消音効果は約 10dB。カウンターアローファンとの組合せに最適
質量(kg) 1.9 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入用
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用 材質 樹脂 タイプ ダクト挿入用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)サイレンサー ダクト挿入タイプ
消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム
用途中間接続用
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
質量(kg) 0.5 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質 発泡ウレタン グレー
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
用途中間接続用 材質 鋼板 タイプ 中間取付形
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付
材質 プラスチック製 質量(kg) 0.3 適合パイプ径(Φmm) Φ100 通過風量(m3/h) 30
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10]
1個
399 税込439
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg) 3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 202×202×560
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

消音効果は約9dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg) 5.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 252×252×660
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質 グラスウール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
質量(kg) 1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 223×210×116
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
材質 発泡ウレタン グレー
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型 付属品 逆流防止シャッター付き セット内容 グリル取付枠(S防音用1個、A防音用1個)、コントロールスイッチ1個、グリル1個、ダクト接続口(1個)、ふさぎ板(2個)、天吊金具取付ネジ・吊ボルト(各4本)、天吊金具(4個)、木ねじ(17本)、ワッシャー・ナット(各16個)、クッション(1本) 材質 (本体)鋼板製、(グリル)ABS樹脂 長さ(mm) 418 幅(mm) 263 厚さ(mm) 335 質量(kg) 6.5 表面 (本体)遮音層張り
1箱(1個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)フレキサイレンサー 不燃タイプ
消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
用途中間接続用 材質 樹脂 タイプ 不燃タイプ
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm) 180 質量(kg) 10 電圧(V) 100 消費電力(W) 32/36(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 27/26.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 275×365×1032 風量(m3/h) 310/300(50Hz/60Hz)
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷

高効率モーターで低消費電力 人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室 適合場所 トイレ・洗面所・居室 埋め込み寸法(mm) 320角 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット 質量(kg) 4.1 材質(本体) 樹脂 タイプ 低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) (排・強)37/42、(排・弱)22/23.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) (排・強)36/35、(排・弱)23/23 風量(m3/h)(50/60Hz) (排・強)400/390、(排・弱)210/210 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

AVルームや防音室などにおすすめ。大風量・低騒音設計の防音換気システム。改正建築基準法の換気設備に対応。すっきり仕上がる天井埋込タイプ。配管を長くして〔ダクト〕〔フレキダクト〕をシステムで採用すれば、遮音効果が向上します。全部材が100Φ接続タイプ。天井ふところの制限が緩和されます。
用途防音建材・音響製品~防音室用換気扇~防音ダクト換気扇 32C型 長さ(mm) 529 幅(mm) 335 厚さ(mm) 258
1箱(1個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷