サイレンシアのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
101件の「サイレンシア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高性能耳栓」、「耳栓 高周波」、「モルデックス」などの商品も取り扱っております。
ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。 数ある耳せんの中でも トップレベルの遮音値32dBを誇り、耳ざわりで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。
材質 ポリウレタン 付属品 携帯ケース サイズ レギュラー アズワン品番 65-1833-97 遮音値(dB) 32 松吉医科器械コード 02-4230-01
1組(2個)
529 税込582
当日出荷

Silencia(サイレンシア)サイレンシア ソフトシリコン
材質 シリコン 付属品 携帯ケース 松吉医科器械コード 24-2679-00
1組
599 税込659
翌々日出荷

超ソフトタイプで長時間の装着にも対応。 JIS1種EP-1適合品。ANSI適合品。
材質 ポリウレタン
1式(200組)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式(200組)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値 32(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム コード なし ケース なし
1組(2個)ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンク 材質 ポリウレタン 付属品 携帯ケース アズワン品番 65-1833-99 松吉医科器械コード 23-3885-00
1組
529 税込582
3日以内出荷

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値 25 コード あり トラスコ品番 336-9803 材質 熱可塑性エラストマー ブルー サイズ フリー 質量(g) 3 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2 ケース なし
1組(2個)
239 税込263
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード あり 材質 医療用ポリマー樹脂 サイズ M コード長さ(mm) 670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値 10~33.4dB ブルー 質量(g) 12 質量(g/個) 6 ケース あり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード なし 材質 ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 0.77 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silencia(サイレンシア)耳栓 バラエティパック
サイズや形が試せる6種類入り耳栓です。
用途遮音用 トラスコ品番 545-1979 材質 ポリウレタン コード なし ケース なし
1個
539 税込593
当日出荷

Silencia(サイレンシア)耳栓 抗菌 抗ウイルス
耳穴の小さな方に最適の抗菌・抗ウイルス耳栓です。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができます。リピーターにおすすめのお得なパックです。
用途遮音用 トラスコ品番 545-0366 材質 ポリウレタン 幅(mm) 12.2 ミントグリーン サイズ S 高さ(mm) 22 コード なし NRR値 30dB ケース なし
1パック(10組)
1,298 税込1,428
当日出荷

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として NRR値 31(ANSI S3.19準拠) 材質 ポリウレタンフォーム オレンジ コード あり ケース なし
1組(2個)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値 29 コード なし トラスコ品番 344-7189 材質 塩ビ イエロー サイズ フリー 質量(g) 0.3 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個) 0.15 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/35.6/4.6。250/36.8/4.4。500/38.7/2.9。1000/37.4/3.8。2000/38.0/3.2。4000/45.9/4.1。8000/46.6/4.2 アズワン品番 9-043-02
1組(2個)
90 税込99
当日出荷

挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。
NRR値 27 材質 エラストマ パープル 規格 ANSI S3.19-1974 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.3/4.1。250/35.3/4.4。500/36.8/5.1。1000/34.7/3.1。2000/35.5/3.4。3150/40.5/3.7。4000/37.5/3.8。6300/40.3/6.2。8000/44.4/3.8 ケース あり
1組(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス加工で高品質・高性能はそのままに、より安心して使える耳せんへ。従来品に比べ15%のサイズダウンを実現しました。底面に穴の開いたディンプル構造で小さく潰すことができ、耳に挿入しやすく、ゆっくり膨らんで耳にしっかりフィットします。着脱の際にも、くぼみ部分に指を引っ掛けられるので取り出しやすくなりました。さらにソフトに着け心地感もアップ、長時間使用しても耳への負担を軽減します。
材質 ポリウレタン 寸法(mm) 11(くびれ部) 全長(mm) 22 サイズ S 直径(Φmm) 12.2 アズワン品番 65-1833-98 遮音値(dB) NRR30
1ケース(96個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

フライト時の耳の痛みや不快感を軽減。 不快な雑音をカット。 会話やアナウンスなどはキャッチ。 シリコーンゴム製で耳あたりソフトな付け心地。 繰り返し使用OK。 持ち運びに便利な携帯ケース付。 イスラエル製。
ブルー コード なし ケース あり 機能 気圧調節機能
1組(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値 29dB 適合規格 [JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コード あり(600mm) 材質 耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状 スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズ フリー 質量(g) 1.16 タイプ 使い捨てタイプ 色(本体) オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳せんの曲線は耳孔内部の形に合うようにデザインされており、最小の圧力で耳せんの防音機能を発揮します。 革新的な端面デザインが一日を通し確かで快適なフィット感をお約束します。 モルデックスの品質シンボルである明るいグリーン。
グリーン 規格 ANSI S3.19-1974
1組(2個)ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
コード あり NRR値 25 トラスコ品番 344-7235 材質 熱可塑性エラストマー ブルー サイズ フリー 質量(g) 4 規格 JIS T8161 EP-1(1種)適合 質量(g/個) 2 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/26.4/4.9。250/24.6/4.8。500/27.9/6.2。1000/24.9/4.3。2000/30.7/3.3。4000/32.8/4.4。8000/41.3/5.5 ケース なし
1組(2個)
349 税込384
当日出荷