- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- サインテーブルのおすすめ人気ランキング
サインテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新157件の「サインテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブルサイン」、「サインプレート」、「サインバイス」などの商品も取り扱っております。
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形
タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。
高さ(mm)
40
角度精度(°)
0.007/100以内
間隔(mm)
磁極間隔:3(1+2)
スタンプラリー等に最適なA2~A1サイズのポスターが展示できるパネルが付いたスタンド什器。【キャスター標準装備】簡単に移動できるキャスターが標準装備されているので、イベント等にも最適です。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、天板:アルミ複合板(白)3mm厚×3枚
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
安定性に富んだ設計です。
ベースより取り外し上面だけで使用できます。
ラッピング仕上げで総焼入品です。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
傾斜角度(°)
0~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
高精度のサインバーです。上面はラッピング仕上げです。ブロックケージを使用して角度を設定してください。 質量(kg): 0.7 寸法(L×W×H)(mm): 118×28×35
ローラーセンター距離(mm)
100±0.0015
全長(mm)
118
幅(mm)
28
高さ(mm)
35
平行度(μm)
1.5μm
質量(kg)
0.7
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。
傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。
ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。
SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
ピッチ(mm)
磁極3
傾斜角度(°)
0~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対
応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な
角度研削に適します。
高さ(mm)
40
角度精度(°)
0.007/100以内
間隔(mm)
磁極間隔:3(1+2)
仕様
組立式、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。、※プラスドライバー必要
種別
W55.8×D41.3×H102.4cm 画面寸法
質量(kg)
4.5(水なしの場合) 水タンク注水の場合は12
アズワン品番
61-7247-68
素材
アルミ・アクリル
1個
¥29,000
税込¥31,900
4日以内出荷
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
スタンプラリー等に最適なA2~A1サイズのポスターが展示できるパネルが付いたスタンド什器。【キャスター標準装備】簡単に移動できるキャスターが標準装備されているので、イベント等にも最適です。キャスターをアジャスターにも変更可能です(ご注文時にアジャスターをご指定下さい)
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚天板:アルミ複合板(黒)3mm厚×3枚
色
ブラック
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)
0.8
種類
傾斜回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(°)
傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)
90
テーブル長さ(mm)
90
移動量
(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
材質
アクリル透明t5
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:210×300×600
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
用途サイン面で告知も出来るので消毒液用スタンドに最適
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(白)5mm厚
質量(kg)
3.2
色
シルバー
サイズ
ポスター:A4
規格
A4縦
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内専用
ポスター寸法(mm)
210×297
面板有効寸法(mm)
281×194
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品
マグネット2個付き
外寸(mm)
215×340×1170
サイズ
A4
材質
スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム:230×18×318
通電を要せず、従って発熱がありません。
メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適
します。
呼び寸法
105×300
高さ(mm)
仰角最大時高さ:210
角度(°)
可傾角度:-15°~+45°
角度精度(°)
0.007/100以内
取付部
幅110×奥行477×高さ135
質量(kg)
35
チャック作業面寸法(mm)
105×300×256
アズワン品番
64-5019-15
1個
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷