サウナタイマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「サウナタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サウナ 砂時計」、「サウナ用12分計」、「サウナ用 温湿度計」などの商品も取り扱っております。
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所 浴室 付属品 耐熱コード(1m) 材質 鉄・アルミニウム・ガラス 電源 単相100V 耐熱温度(℃) 110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外寸(mm) Φ280×70 質量(kg) 1.5 耐熱温度(℃) 100 コード長さ(m) 1(コードカバー1m付) 材質 鉄板(STS) 仕様 乾湿サウナ 電源 単相100V 表示形式 アナログ カウントアップ機能
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質 ABS 使用温度範囲(℃) 0~40 本体質量(g) 約75(電池含む) 文字高(mm) 30 表示形式 デジタル 設定時間 最大99分59秒/1秒単位 設置方法 スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB) 70以上 取扱説明書 (0.67MB) アラーム 約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約82×76×23 タイマー機能 カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年) 約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SK(新潟精機)砂時計
木製スタンド付の砂時計です。
材質 硝子/木 高さ(mm) 146 外径(mm) 82
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類 掛置兼用 表示方式 アナログ 機能 防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 215×180×55 質量(g) 260 電池 単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式 アナログ 機能 強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm) 320 付属品 単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.1 白(ホワイト) 種類 掛け時計 電源 単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命 約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
材質 本体/木・ガラス。砂/ガラス
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛け用
1目盛(℃) 2 材質 アルミ タイプ 壁掛け 測定範囲(℃) 0~150 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ 温度計の種類 サウナ用温度計
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分(15分~11時間) 誤差 タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

使用場所 浴室 材質 アルミニウム・ガラス 温度表示 0~150℃ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 200×30 TKG品番 9-2470-0401 TKG品番(2017) 6-2252-0401
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

新富士バーナーSATO 砂時計
材質 本体:天然木・ソーダガラス、砂:砂鉄
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計 種別 3分計 材質 本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス 寸法(mm) 93×35×24 質量(g) 141 RoHS指令(10物質対応) 対応 時間精度 ±20秒以内
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


見やすい 直径14cmの大きなサイズ お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容 本体×1、吸盤×3、スタンド×1 材質 本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC 包装形態 化粧箱+ブリスター 寸法(mm) Φ140×45 アズワン品番 65-1825-35
1個
910 税込1,001
当日出荷

防湿・防塵構造を備えた掛時計です。 湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×173×91 仕様 防湿・防塵、自立スタンド付き 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス 質量(g) 350 精度 平均月差±20秒 表示方式 デジタル 使用電池 マンガン乾電池単3形×1 電池寿命 約1年 防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm) 320 材質 プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg) 1.2 シルバー 種類 掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 320×58 寸法(Φ×mm) 320×58 使用電池 アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命 約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質 本体:木、ガラス 砂:ガラス 寸法(mm) Φ55×112 質量(g) 53 精度 ±50秒以内 測定時間 5分 アズワン品番 64-7923-08
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質 ガラス(透明板)。SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ 液体封入式 表面処理 電解研磨 取付ねじ PT1/2 取付穴数 3 ケース外径(Φmm) 110 リード線(m) 3 取付穴径(Φmm) 5.5 ケース構造 防滴:保護等級2 感温部太さ×長さ Φ12×100mm 設置方式 壁掛け 温度表示方式 指針式 温度計の種類 隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式 アナログ 機能 屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番 002-6867 材質 枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg) 3.1 種類 掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 450×78 使用電池 リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命 約5年 アズワン品番 1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1セット(6枚)ほか
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)