- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- サウンドスコープ mp-1のおすすめ人気ランキング
サウンドスコープ mp-1のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「サウンドスコープ mp-1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水聴診器」、「トラップチェッカー」、「聴音器」などの商品も取り扱っております。
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)
Φ38×65
付属品
ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)
260~500
材質(本体)
ABS樹脂製
質量(g)
100
タイプ
両耳式
フィーラー
2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品
集音機
全長(mm)
87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)
3
シャフト長さ(mm)
275
ホース長さ(mm)
662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
150~630
主な用途
機械機器や車輌の点検
全質量(g)
約85
トラスコ品番
404-8504
質量(g)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
125~605
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
160
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
404-8580
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)
金属製
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ
片耳式
長さ(mm)
170~1150
材質(本体)
金属製
質量(g)
60
フィーラー
10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
150~630
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
シャフト
7段伸縮
トラスコ品番
471-7180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)
ABS樹脂製
タイプ
両耳式
フィーラー
2段ジョイント式/4段伸縮式
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)
280(ニードル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。
トラスコ品番
404-8571
質量(g)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。
セット内容
アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)
寸法(mm)
(レベルメーター)65×53(指針部60×32)
質量(g)
800
電源
単3形乾電池×6
感度
0.7V/g(400Hz時)
フィルター
低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~
周波数特性
100~1200Hz
インピーダンス
8Ω(ステレオ使用可)
電圧増幅度(dB)
59
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×105
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ
両耳式
仕様
集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)
780
質量(g)
120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
240~1190(8段階)
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
質量(g)
110
シャフト
8段伸縮
トラスコ品番
404-8598
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途エンジン等の異音の確認に。
タイプ
両耳式
長さ(mm)
1070(耳~センサーの先端までの長さ)
質量(g)
137
先端寸法(mm)
2.7
先端長(mm)
175
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能
携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検
回転機のころがり軸受の簡易診断
モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断
材質
聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
長さ(mm)
聴針:約230
全長(mm)
1070
質量(g)
107
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷